| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-15979-50x1200 Herst.-Nr.: fd-15979-50x1200 EAN/GTIN: 4066088068642 |
| |
|
| | |
| Teppich auf Maß „Rapido“ – in 6 Breiten und verschiedenen Farben Ganz gleich, ob Sie sich den Teppich-Zuschnitt „Rapido“ als langen Läufer oder als quadratischen Wohnteppich anfertigen lassen – er gibt in jeder Form eine ausgezeichnete Figur ab. Sein Design wirkt frisch, modern und dennoch unaufdringlich. Neben seinen optischen Vorzügen überzeugt der maßgefertigte Teppich wie all unsere Premium-Produkte durch seine ausgezeichnete Qualität. Die in Deutschland konfektionierten Läufer, Wohn- oder Schlafzimmertepppiche zeigen sich den Belastungsproben des Alltags gewachsen und erfreuen durch eine lange Lebensdauer. Neben seinem schicken Erscheinungsbild und der ausgezeichneten Qualität wartet der in den Farben Beige, Braun, Anthrazit und Flieder erhältliche Teppich auf Maß mit einer Reihe von Komfortmerkmalen auf. So bietet er mit seinem angenehmen Flor den Füßen einen warmen Untergrund, dämpft wahrnehmbar den Geräuschpegel in der Wohnung und der maßgefertigte Teppich kann problemlos auf Untergründen mit Fußbodenheizung genutzt werden. Im Rahmen der alltäglichen Nutzung genügt es, die Teppiche oder Läufer mit dem Staubsauger zu säubern. Frische Verschmutzungen sollten möglichst rasch entfernt, Flüssigkeiten mit einem Tuch aufgenommen werden. Für eine Grundreinigung können Sie Ihren maßgefertigten Teppich mit einem geeigneten handelsüblichem Reinigungs-Shampoo behandeln. Teppich auf Maß „Rapido“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Herstellungsart: getuftet * Oberseite: Schlingenpol * Rücken: Textil * Flächengewicht: ca. 1420 g/m² * Gesamtstärke: ca. 5 mm * Stärke Rücken: ca. 2 mm * Polschichtgewicht: ca. 260 g/m² * Zuschnitt auf Maß * Erhältliche Breiten: 50 cm, 66 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm und 300 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Rand: gekettelt * Brennklasse: Efl * Gebrauchsklasse: 22 * Luxusklasse: LC 1 * Antistatisch * Fußbodenheizung: geeignet * Schalldämmend * Herstellungsort: Deutschland * GUT Siegel (Prodis-Nummer: 9DA1610A) Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |