Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß gekettelt Rapido flieder 200x450 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-15985-200x450
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-15985-200x450
EAN/GTIN:
     4066088069335
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich auf Maß „Rapido“ – in 6 Breiten und verschiedenen Farben Ganz gleich, ob Sie sich den Teppich-Zuschnitt „Rapido“ als langen Läufer oder als quadratischen Wohnteppich anfertigen lassen – er gibt in jeder Form eine ausgezeichnete Figur ab. Sein Design wirkt frisch, modern und dennoch unaufdringlich. Neben seinen optischen Vorzügen überzeugt der maßgefertigte Teppich wie all unsere Premium-Produkte durch seine ausgezeichnete Qualität. Die in Deutschland konfektionierten Läufer, Wohn- oder Schlafzimmertepppiche zeigen sich den Belastungsproben des Alltags gewachsen und erfreuen durch eine lange Lebensdauer. Neben seinem schicken Erscheinungsbild und der ausgezeichneten Qualität wartet der in den Farben Beige, Braun, Anthrazit und Flieder erhältliche Teppich auf Maß mit einer Reihe von Komfortmerkmalen auf. So bietet er mit seinem angenehmen Flor den Füßen einen warmen Untergrund, dämpft wahrnehmbar den Geräuschpegel in der Wohnung und der maßgefertigte Teppich kann problemlos auf Untergründen mit Fußbodenheizung genutzt werden. Im Rahmen der alltäglichen Nutzung genügt es, die Teppiche oder Läufer mit dem Staubsauger zu säubern. Frische Verschmutzungen sollten möglichst rasch entfernt, Flüssigkeiten mit einem Tuch aufgenommen werden. Für eine Grundreinigung können Sie Ihren maßgefertigten Teppich mit einem geeigneten handelsüblichem Reinigungs-Shampoo behandeln. Teppich auf Maß „Rapido“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Herstellungsart: getuftet * Oberseite: Schlingenpol * Rücken: Textil * Flächengewicht: ca. 1420 g/m² * Gesamtstärke: ca. 5 mm * Stärke Rücken: ca. 2 mm * Polschichtgewicht: ca. 260 g/m² * Zuschnitt auf Maß * Erhältliche Breiten: 50 cm, 66 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm und 300 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Rand: gekettelt * Brennklasse: Efl * Gebrauchsklasse: 22 * Luxusklasse: LC 1 * Antistatisch * Fußbodenheizung: geeignet * Schalldämmend * Herstellungsort: Deutschland * GUT Siegel (Prodis-Nummer: 9DA1610A) Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.