| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-16218-67x250 Herst.-Nr.: fd-16218-67x250 EAN/GTIN: 4066088100786 |
| |
|
| | |
| Teppich-Läufer „Promenade“ – Zuschnitt in 67 cm oder 80 cm Breite – Verschiedene Farben Ein geschmackvoller Wohnteppich wie unser gemusterter Teppich-Läufer „Promenade“ gehört zu jenen Wohnaccessoires, die Liebe zum Detail bei der Raumgestaltung erkennen lassen. Mit ihm hält die Gemütlichkeit Einzug und der Raum erhält seine ganz eigene Charakteristik. Und wenn ein Teppich ferner den Spagat zwischen Stil und Funktion so ausgezeichnet bewältigt wie die Läufer der Promenade-Serie, dann bleiben wirklich keine Wünsche offen. Der in in 4 Farben erhältliche Teppich-Läufer bringt nicht nur Leben in die Wohnung, er weckt regelrecht die Lebensgeister. Während das schicke Design nämlich das Auge erfreut, weiden sich die Füße am angenehmen Flor. Was die Anpassungsfähigkeit des maßgefertigten Läufers angeht, bleiben ohnehin kaum Wünsche offen. Erhältlich in zwei Breiten, bestimmt sich die Länge ganz nach Ihren Wünschen. So kommt der Teppich-Läufer in Form einer kurzen Teppich-Brücke ebenso gerne zu Ihnen nach Hause und zur Geltung wie als großformatiger Flur-Läufer. Und damit sie auch lange Zeit all die Annehmlichkeiten genießen können, besitzt der Teppich neben einem strapazierfähigen Flor stabile gekettelte Ränder. Qualität spiegelt sich nicht zuletzt in der Pflegeleichtigkeit eines Teppichs wider. Der robuste Teppich-Läufer begnügt sich damit, beizeiten abgesaugt zu werden. Hartnäckigere Verunreinigungen können mit einem haushaltsüblichen geeigneten Teppichpflegemittel behandelt werden. Teppich-Läufer – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Herstellungsverfahren: Getuftet * Rücken: Gel * Polgewicht: ca. 420 g/m² * Gesamtgewicht: ca. 1650 g/m² * Polhöhe: ca. 5 mm * Gesamthöhe: ca. 6 mm * Lichtechtheit: ISO 105 B02: 5 bis 8 * Wasserechtheit: EN 1307, annex F: 5 * Erhältliche Breiten: 67 cm oder 80 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Ränder: gekettelt Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |