Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß Promenade Anthrazit 80x100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-16220-80x100
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-16220-80x100
EAN/GTIN:
     4066088100564
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
Teppich-Läufer
Teppich-Läufer „Promenade“ – Zuschnitt in 67 cm oder 80 cm Breite – Verschiedene Farben Ein geschmackvoller Wohnteppich wie unser gemusterter Teppich-Läufer „Promenade“ gehört zu jenen Wohnaccessoires, die Liebe zum Detail bei der Raumgestaltung erkennen lassen. Mit ihm hält die Gemütlichkeit Einzug und der Raum erhält seine ganz eigene Charakteristik. Und wenn ein Teppich ferner den Spagat zwischen Stil und Funktion so ausgezeichnet bewältigt wie die Läufer der Promenade-Serie, dann bleiben wirklich keine Wünsche offen. Der in in 4 Farben erhältliche Teppich-Läufer bringt nicht nur Leben in die Wohnung, er weckt regelrecht die Lebensgeister. Während das schicke Design nämlich das Auge erfreut, weiden sich die Füße am angenehmen Flor. Was die Anpassungsfähigkeit des maßgefertigten Läufers angeht, bleiben ohnehin kaum Wünsche offen. Erhältlich in zwei Breiten, bestimmt sich die Länge ganz nach Ihren Wünschen. So kommt der Teppich-Läufer in Form einer kurzen Teppich-Brücke ebenso gerne zu Ihnen nach Hause und zur Geltung wie als großformatiger Flur-Läufer. Und damit sie auch lange Zeit all die Annehmlichkeiten genießen können, besitzt der Teppich neben einem strapazierfähigen Flor stabile gekettelte Ränder. Qualität spiegelt sich nicht zuletzt in der Pflegeleichtigkeit eines Teppichs wider. Der robuste Teppich-Läufer begnügt sich damit, beizeiten abgesaugt zu werden. Hartnäckigere Verunreinigungen können mit einem haushaltsüblichen geeigneten Teppichpflegemittel behandelt werden. Teppich-Läufer – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Herstellungsverfahren: Getuftet * Rücken: Gel * Polgewicht: ca. 420 g/m² * Gesamtgewicht: ca. 1650 g/m² * Polhöhe: ca. 5 mm * Gesamthöhe: ca. 6 mm * Lichtechtheit: ISO 105 B02: 5 bis 8 * Wasserechtheit: EN 1307, annex F: 5 * Erhältliche Breiten: 67 cm oder 80 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Ränder: gekettelt Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,20*
€ 18,47*
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 18,77*
€ 25,79*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.