| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-16322 Herst.-Nr.: fd-16322 EAN/GTIN: 4251041691399 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wohnzimmerteppich „Vintage beige“ – erhältlich in vier Größen Der beige Wohnzimmerteppich „Vintage“ setzt geschmackvolle Akzente und sorgt für ein unnachahmliches Wohngefühl in den eigenen vier Wänden. Dank des modernen Vintage-Looks liegt der flachgewebte Wohnteppich besonders im Trend und ist ein echter Eyecatcher. Auswählbar ist dieses ausgesprochen attraktive Wohnaccessoire in vier verschiedenen Größen. Bei dem Wohnzimmerteppich in Beige handelt es sich um einen flachgewebten Teppich im Vintage-Look. Dabei handelt es sich um eine Stilart, welche Wohnaccessoires wie zum Beispiel Teppiche „auf alt gemacht“ erscheinen lässt und damit extrem im Trend liegt. Der Flachwebteppiche vereint eine attraktive Optik mit hervorragender Qualität. Die Fasern bestehen aus robustem Polypropylen und machen den modernen Wohnzimmerteppich sehr widerstandsfähig gegenüber Abnutzung. Die Längsseiten besitzen eine farbgleiche Umkettelung, welche ein unschönes Ausfransen der Ränder vermeidet und für ein harmonisches Erscheinungsbild sorgt. Der beigfarbene Wohnzimmerteppich hat zusätzlich den Vorteil, dass er einfach und schnell zu reinigen ist, indem er nach Bedarf mit einem Staubsauger gesäubert wird. Bei hartnäckigeren Verunreinigungen empfiehlt sich für die Behandlung des Teppichs ein geeignetes Teppichpflegemittel. Designer-Teppiche „Vintage beige“ – Produkteigenschaften * Material: 100% Polypropylen * Größen: 80 cm x 150 cm, 120 cm x 170 cm, 160 cm x 230 cm, 200 cm x 290 cm * Gekettelte Längsseiten * Flachgewebt * Floorgewicht: ca. 0,6 kg * Gesamtgewicht: ca. 1,1 kg * Gesamthöhe: ca. 5,5 mm * Farbe: Beige * Vintage-Look |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |