Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß gekettelt Salvador natur Kettelung: Schwarz 50x250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-16834-50x250
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-16834-50x250
EAN/GTIN:
     4064149228882
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
Teppich-Läufer
Sisal-Teppich nach Maß „Salvador natur“ – Kettel-Garn-Farbe nach Wunsch Für unsere Sisal-Teppiche nach Maß ist Nachhaltigkeit mehr als nur ein leeres Wort. Gefertigt aus nachwachsenden Fasern der Sisal-Agave und in Perfektion verarbeitet, zeigen sich die robusten Teppiche aus Sisal ökologisch vorbildlich und erfreuen außerdem durch ihre überaus lange Lebensdauer. Damit aber die strapazierfähigen Sisal-Teppiche auch bis ins kleinste Detail Ihren Vorstellungen entsprechen, bieten wir Ihnen gleich drei Auswahlmöglichkeiten. Zur Auswahl stehen Ihnen verschiedene Breiten, während sich die Länge Ihres Wohnteppichs zentimetergenau nach Ihren Wünschen richtet. Und weil wir nicht wollen, dass Sie auch nur den kleinsten Kompromiss eingehen müssen, dürfen Sie sich auch die Farbe der Umkettelung selbst aussuchen. Hat Ihr maßgefertigter Sisal-Teppich dann erst einmal seinen Platz in Küche, Flur, Schlaf- oder Wohnzimmer gefunden, kommen auch seine funktionellen Vorzüge voll zur Geltung. So überzeugt der Naturfaser-Teppich durch seine antistatische Beschaffenheit, zeigt sich geräuschdämmend und wirkt sich sogar in positiver Weise auf das Raumklima aus. Und dank der meisterhaften Verarbeitungsqualität bringt der Sisal-Teppich auf Maß beste Voraussetzungen mit, Sie über viele Jahre hinweg zu erfreuen. Im Alltag genügt es, die Naturfaser-Läufer einfach mit dem Staubsauger abzusaugen. Frische Verschmutzungen sollten möglichst zügig entfernt, Flüssigkeiten mit einem Tuch aufgenommen werden. Für eine Grundreinigung kann der Sisal-Teppich-Läufer mit einem geeigneten Reinigungs-Shampoo behandelt werden. Sisal-Teppich-Läufer „Salvador natur“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Sisal, gewebt * Florhöhe: 6 mm * Höhe gekettelter Rand: ca. 8 mm * Rücken: Rutschfeste Latexbeschichtung * Gewicht: 2000 g/m² * Erhältliche Breiten: 50 cm, 66 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm und 300 cm * Länge: frei wählbar zwischen 50 cm und 3000 cm * Gekettelt * Antistatisch * Hygrostatisch * Schalldämmend * Atmungsaktiv * Brennklasse: Efl * Geeignet für Nutzung mit Fußbodenheizungen * Raumklimaregulierend Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: Teppichläufer, hochflor teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 27,17*
€ 36,63*
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 54,66*
€ 70,88*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.