Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß gekettelt Salvador natur Kettelung: Weiß 66x1000 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-16840-66x1000
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-16840-66x1000
EAN/GTIN:
     4064149230342
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Sisal-Teppich nach Maß „Salvador natur“ – Kettel-Garn-Farbe nach Wunsch Für unsere Sisal-Teppiche nach Maß ist Nachhaltigkeit mehr als nur ein leeres Wort. Gefertigt aus nachwachsenden Fasern der Sisal-Agave und in Perfektion verarbeitet, zeigen sich die robusten Teppiche aus Sisal ökologisch vorbildlich und erfreuen außerdem durch ihre überaus lange Lebensdauer. Damit aber die strapazierfähigen Sisal-Teppiche auch bis ins kleinste Detail Ihren Vorstellungen entsprechen, bieten wir Ihnen gleich drei Auswahlmöglichkeiten. Zur Auswahl stehen Ihnen verschiedene Breiten, während sich die Länge Ihres Wohnteppichs zentimetergenau nach Ihren Wünschen richtet. Und weil wir nicht wollen, dass Sie auch nur den kleinsten Kompromiss eingehen müssen, dürfen Sie sich auch die Farbe der Umkettelung selbst aussuchen. Hat Ihr maßgefertigter Sisal-Teppich dann erst einmal seinen Platz in Küche, Flur, Schlaf- oder Wohnzimmer gefunden, kommen auch seine funktionellen Vorzüge voll zur Geltung. So überzeugt der Naturfaser-Teppich durch seine antistatische Beschaffenheit, zeigt sich geräuschdämmend und wirkt sich sogar in positiver Weise auf das Raumklima aus. Und dank der meisterhaften Verarbeitungsqualität bringt der Sisal-Teppich auf Maß beste Voraussetzungen mit, Sie über viele Jahre hinweg zu erfreuen. Im Alltag genügt es, die Naturfaser-Läufer einfach mit dem Staubsauger abzusaugen. Frische Verschmutzungen sollten möglichst zügig entfernt, Flüssigkeiten mit einem Tuch aufgenommen werden. Für eine Grundreinigung kann der Sisal-Teppich-Läufer mit einem geeigneten Reinigungs-Shampoo behandelt werden. Sisal-Teppich-Läufer „Salvador natur“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Sisal, gewebt * Florhöhe: 6 mm * Höhe gekettelter Rand: ca. 8 mm * Rücken: Rutschfeste Latexbeschichtung * Gewicht: 2000 g/m² * Erhältliche Breiten: 50 cm, 66 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm und 300 cm * Länge: frei wählbar zwischen 50 cm und 3000 cm * Gekettelt * Antistatisch * Hygrostatisch * Schalldämmend * Atmungsaktiv * Brennklasse: Efl * Geeignet für Nutzung mit Fußbodenheizungen * Raumklimaregulierend Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: hochflor teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,12*
€ 390,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,19*
€ 386,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,17*
€ 379,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,56*
€ 367,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.