Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sisal-Stufenmatte Salvador natur Halbrund Kettelung: Hellbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-17012
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-17012
EAN/GTIN:
     4251041698398
Suchbegriffe:
Stufenmatten
Stufenteppich
Treppenstufenmatte
stufenmatten
Sisal-Stufenmatte „Salvador“ – mit Umkettelung in Ihrer Wunschfarbe Mit unserer Sisal-Stufenmatte „Salvador“ erhalten Sie nicht nur einen schicken, sondern ganz und gar individuellen Schutz für Ihre Treppe. Die Farbe des umkettelten Randes wählen nämlich Sie aus. Auf diese Weise verleihen Sie den ohnehin attraktiven Treppenschonern aus natürlichem Sisal eine ganz persönliche Note. Konfektioniert in Deutschland, weist die Sisal-Stufenmatte ein Höchstmaß an Qualität auf. Das zeigt sich zum einen in der ausgezeichneten Verarbeitungsqualität und zum anderen in funktionaler Hinsicht. So gewährleistet beispielsweise ein extrabreiter Kunststoffwinkel auf der Unterseite der Treppenmatte bestmögliches Aufliegen, ganz ohne abstehende Kanten. Für den nötigen Halt auf der Treppenstufe sorgt derweil ein ebenso breiter wie gut haftender Klebestreifen. Sisal-Stufenmatte – Produkteigenschaften: * Material: 100% Sisal * Maße: ca. 65x23,5 cm * Vordere Kante: ca. 3,5 cm * Stärke: ca. 6 mm * Gewicht: 2150 g/m² * Natur-Latex-Rücken * Herstellungsart: Gewebt * Naht-Ende vernäht * Gekettelte Ränder in gewünschter Farbe * Robuster Winkel mit 40-mm-Klebeband * Antistatisch &, Hygrostatisch * Schalldämmend * Atmungsaktiv * Raumklimaregulierend * Hergestellt in Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.