| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-17165-60x150 Herst.-Nr.: fd-17165-60x150 EAN/GTIN: 4064149134428 |
| |
|
| | |
| Küchenteppiche „Matera“ Die Küchenteppiche „Matera“ sind dank ihrer Machart für nahezu alle Lagen gewappnet. So können sie nicht nur in der Küche zum praktischen Begleiter werden, sondern auch im Flur, dem Wohnzimmer oder gar im Freien auf Balkon oder Terrasse eingesetzt werden. Die robusten Materialien sorgen für allerlei Vorteile. Z.B. ergeben sich daraus Eigenschaften wie UV-Beständigkeit, Wasserundurchlässigkeit, Feuerfestigkeit und viele mehr. Daher eignen sich die Küchenteppiche ideal für warme, nasse oder feuchte und stark beanspruchte Orte, wie die Küche einer ist. Das moderne und schlichte Design der Küchenteppiche passt durch seine beige Farbgebung zu fast jedem Küchendekor und sorgt in jedem Raum für ein stimmiges und attraktives Bild. Da die Küchen-Läufer fest gewebt sind, können beispielsweise Küchenwagen mit Rollen problemlos darauf bewegt werden. Darüber hinaus sorgt die Verarbeitung der Materialien auch für eine gewisse rutschhemmende Wirkung. Sollten Flüssigkeiten wie Wasser oder Fett auf Ihrem Küchenteppich landen ist Ihnen ein fester Stand zu jeder Zeit gewährleistet. Für die Reinigung der Küchenteppiche „Matera“ genügt ein handelsüblicher Staubsauger. Gegebenenfalls kann bei stärkeren Verschmutzungen, wie etwa durch Fett ein entsprechendes Reinigungsmittel mit einem feuchten Tuch angewendet werden. Da die Küchenteppiche eine antibakterielle Wirkung haben und keine Flüssigkeiten etc. ins Innere des Teppichs lassen, ist die Bildung von Schimmel oder Ähnliches nahezu auszuschließen. Küchenteppiche „Matera“– Produkteigenschaften: * Material Oberseite: 70% Vinyl, 30% Polyester * Material Unterseite: PVC * Breiten: 60 cm, 90 cm, 180 cm * Länge: bis 1000 cm * Gewicht: 3-3.5 kg/m² * Stärke: 2.5-3 mm * Formbeständigkeit: <, 0.25% * Nutzungsklasse 32 (starke gewerbliche/private Nutzung) * Rutschfest * Antibakteriell * Trittschalldämmend * Stuhlrollengeeignet * UV-beständig * Wasserundurchlässig * Feuerfest (Bfl-S1) Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |