Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenläufer Matera Zuschnitt 60x200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-17165-60x200
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-17165-60x200
EAN/GTIN:
     4064149134435
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppichläufer 1x2m
teppich läufer
Küchenteppiche „Matera“ Die Küchenteppiche „Matera“ sind dank ihrer Machart für nahezu alle Lagen gewappnet. So können sie nicht nur in der Küche zum praktischen Begleiter werden, sondern auch im Flur, dem Wohnzimmer oder gar im Freien auf Balkon oder Terrasse eingesetzt werden. Die robusten Materialien sorgen für allerlei Vorteile. Z.B. ergeben sich daraus Eigenschaften wie UV-Beständigkeit, Wasserundurchlässigkeit, Feuerfestigkeit und viele mehr. Daher eignen sich die Küchenteppiche ideal für warme, nasse oder feuchte und stark beanspruchte Orte, wie die Küche einer ist. Das moderne und schlichte Design der Küchenteppiche passt durch seine beige Farbgebung zu fast jedem Küchendekor und sorgt in jedem Raum für ein stimmiges und attraktives Bild. Da die Küchen-Läufer fest gewebt sind, können beispielsweise Küchenwagen mit Rollen problemlos darauf bewegt werden. Darüber hinaus sorgt die Verarbeitung der Materialien auch für eine gewisse rutschhemmende Wirkung. Sollten Flüssigkeiten wie Wasser oder Fett auf Ihrem Küchenteppich landen ist Ihnen ein fester Stand zu jeder Zeit gewährleistet. Für die Reinigung der Küchenteppiche „Matera“ genügt ein handelsüblicher Staubsauger. Gegebenenfalls kann bei stärkeren Verschmutzungen, wie etwa durch Fett ein entsprechendes Reinigungsmittel mit einem feuchten Tuch angewendet werden. Da die Küchenteppiche eine antibakterielle Wirkung haben und keine Flüssigkeiten etc. ins Innere des Teppichs lassen, ist die Bildung von Schimmel oder Ähnliches nahezu auszuschließen. Küchenteppiche „Matera“– Produkteigenschaften: * Material Oberseite: 70% Vinyl, 30% Polyester * Material Unterseite: PVC * Breiten: 60 cm, 90 cm, 180 cm * Länge: bis 1000 cm * Gewicht: 3-3.5 kg/m² * Stärke: 2.5-3 mm * Formbeständigkeit: <, 0.25% * Nutzungsklasse 32 (starke gewerbliche/private Nutzung) * Rutschfest * Antibakteriell * Trittschalldämmend * Stuhlrollengeeignet * UV-beständig * Wasserundurchlässig * Feuerfest (Bfl-S1) Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: teppichläufer beige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.