| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-17177-60x1000 Herst.-Nr.: fd-17177-60x1000 EAN/GTIN: 4064149131137 |
| |
|
| | |
| Küchen – Teppich „Ferrara“ Da auch in der Küche der passende Teppich nicht fehlen darf, gibt es unser Modell „Ferrara“. Dieses eignet sich speziell für die Küche. Doch dank der Machart ist „Ferrara“ für nahezu alle Lagen gewappnet. So kann der Teppich nicht nur in der Küche zum praktischen Begleiter werden, sondern auch im Flur, dem Wohnzimmer oder gar im Freien auf Balkon oder Terrasse eingesetzt werden. Die robusten Materialien sorgen für allerlei Vorteile. Z.B. ergeben sich daraus Eigenschaften wie UV-Beständigkeit, Wasserundurchlässigkeit, Feuerfestigkeit und viele mehr. Daher ist die Küche der ideale Einsatzort für den Teppich, denn sie ist warm, nass oder feucht und wird stark beansprucht. Durch das moderne und schlichte Design passt nahezu jede Küche zur Farbgebung des Teppichs und sorgt so in jedem Raum für ein stimmiges und attraktives Bild. Da die Küchen-Läufer fest gewebt sind, können beispielsweise Küchenwagen mit Rollen problemlos darauf bewegt werden. Darüber hinaus sorgt die Verarbeitung der Materialien auch für eine gewisse rutschhemmende Wirkung. Sollten Flüssigkeiten wie Wasser oder Fett in Ihrer Küche auf dem Teppich landen ist Ihnen ein fester Stand zu jeder Zeit gewährleistet. Für die Reinigung der Küchenteppiche „Ferrara“ genügt ein handelsüblicher Staubsauger. Gegebenenfalls kann bei stärkeren Verschmutzungen, wie etwa durch Fett ein entsprechendes Reinigungsmittel mit einem feuchten Tuch angewendet werden. Da er speziell für die Küche eine antibakterielle Wirkung hat und keine Flüssigkeiten etc. ins Innere lässt, ist bei dem Teppich „Ferrara“ die Bildung von Schimmel oder Ähnliches nahezu auszuschließen. Küchen Teppich „Ferrara“– Produkteigenschaften: * Material Oberseite: 70% Vinyl, 30% Polyester * Material Unterseite: PVC * Breiten: 60 cm, 90 cm, 180 cm * Länge: bis 1000 cm * Gewicht: 3-3.5 kg/m² * Stärke: 2.5-3 mm * Formbeständigkeit: <, 0.25% * Nutzungsklasse 32 (starke gewerbliche/private Nutzung) * Rutschfest * Antibakteriell * Trittschalldämmend * Stuhlrollengeeignet * UV-beständig * Wasserundurchlässig * Feuerfest (Bfl-S1) Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |