| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-17270 Herst.-Nr.: fd-17270 EAN/GTIN: 4059382002849 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fliesenprofile aus Aluminium – D-Form – 5 Stärken &, 3 Farben Aluminium-Fliesenprofile in D-Form bilden einen eleganten Abschluss und Schutz für Fliesenkanten. Darüber hinaus sind die Fliesenschienen ein dekoratives Element, das die Kanten akzentuiert. Für einen geradlinigen und optisch ansprechenden Fliesenabschluss. Zum Lieferumfang gehören 5 Fliesenprofile mit einer Länge von jeweils 250 cm. Erhältlich sind die Fliesenschienen aus Aluminium in den drei attraktiven Farben „Silber Matt“, „Silber Hochglanz“ und „Gold Matt“ und in vier Höhen für verschiedene Fliesen-Stärken. Die Profile lassen sich problemlos kürzen und den Erfordernissen anpassen. Fliesenprofile – Produkteigenschaften: * Material: Aluminium-Legierung * Stärke Legierung: 0,9 mm * Farben: Silber Hochglanz, Silber matt, Gold matt * Stärken: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm * Länge: 2,5 m * Form: D-Form * Stück pro Packung: 5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |