Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Catania Für Hartböden Vinyl 90 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-17569
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-17569
EAN/GTIN:
     4059382007455
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Bürostuhlunterlage „Catania“ – für Hartböden – aus Vinyl Teure Hartböden im eleganten Umfeld wollen vor schnellen Abnutzungen und Verschmutzungen durch entsprechend elegante Schutzmatten geschützt werden. Mit den attraktiven Vinyl-Bodenschutzmatten „Catania“ für harte Bodenbeläge lässt sich dieses Problem ganz einfach und auf sehr elegante Weise lösen. Die besonders robusten Bodenschoner bieten nämlich zuverlässigen Schutz und bewahren schöne Böden vor Abnutzungsspuren und Verschmutzung. Unter Schreibtischstühlen im Büro oder auch zu Haus ausgelegt, schützen die Bürostuhlunterlagen optimal Fußböden und lassen Stuhlrollen problemlos gleiten. Die Design-Bodenschutzmatten sind für jeden Hartboden geeignet, ganz gleich, ob es sich dabei um Laminat, Parkett, Holzdielen oder einen Steinboden handelt. Die Schutzmatten aus pflegeleichtem und langlebigem Vinyl-Polyester-Mix gibt es in unterschiedlichen Größen und können auch auf Untergründen mit Fußbodenheizung eingesetzt werden. Bodenschutzmatte – Produkteigenschaften: * Material Oberseite: 70% Vinyl, 30% Polyester * Material Unterseite: PVC * Maße (cm): 100x180, 120x90, 150x90, 150x180, 180x90, 200x180 * Gewicht: 3 - 3.5 kg/m² * Stärke: 2.5 - 3 mm * Antibakteriell * Schwer entflammbar (Brandklasse Bfl-S1) * Formbeständigkeit: <, 0.25% * Lässt Stuhlrollen optimal gleiten * Nutzungsklasse 32 (starke gewerbliche/private Nutzung) * Geeignet für Untergründe mit Fußbodenheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.