Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus-Teppich Panda Natur 90 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-17673
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-17673
EAN/GTIN:
     4059382009206
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Bambus-Teppich „Panda“ – natürlich Wohnen Das Sympathische am Bambus-Teppich „Panda“? Ohne sich selbst in den Vordergrund zu drängen, lässt der Natur-Teppich dem Raum eine angenehme Wohlfühlatmosphäre angedeihen. Mit seinen schlanken Bambusleisten hält sich der Bambus-Teppich optisch zurück und wirkt bei näherer Betrachtung dennoch außergewöhnlich elegant in seiner Erscheinung. Echtes Charisma eben! Für ein hohes Maß an Alltagstauglichkeit ist der pflegeleichte Bambus-Teppich mit elastischen Kunststoff-Noppen auf der Rückseite ausgestattet. Diese Noppen stellen guten Halt sowohl auf harten Untergründen als auch auf Teppichböden sicher. Die Ränder des Bambus-Teppichs sind mit einer farblich abgestimmten Bordüre versehen. Das sieht nicht nur hübsch aus, sondern schützt die Kanten auch bei starker Beanspruchung. Und so bringt der attraktive Bambus-Teppich die besten Voraussetzungen mit, seine Aufgabe als Küchen- oder Flur-Läufer, als Bad- oder Wohnteppich verlässlich und mit dem gewissen Etwas zu erfüllen. Bambus-Teppich „Panda“ – Produkteigenschaften: * Material: Bambus * Breite der Bambusleisten: ca. 2,5 mm * Bordüre: Polypropylen, ca. 2 mm breit * Rückseite: Vlies * Rutschhemmende Kunststoff-Noppen auf der Unterseite * Erhältliche Größen (in cm): 50x80, 90x120, 70x200, 120x180, 150x200, 160x230, 200x300 * Farben: Natur oder Braun
Weitere Suchbegriffe: hochflor teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.