| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-17681 Herst.-Nr.: fd-17681 EAN/GTIN: 4059382009282 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bambus-Teppich „Panda“ – natürlich Wohnen Das Sympathische am Bambus-Teppich „Panda“? Ohne sich selbst in den Vordergrund zu drängen, lässt der Natur-Teppich dem Raum eine angenehme Wohlfühlatmosphäre angedeihen. Mit seinen schlanken Bambusleisten hält sich der Bambus-Teppich optisch zurück und wirkt bei näherer Betrachtung dennoch außergewöhnlich elegant in seiner Erscheinung. Echtes Charisma eben! Für ein hohes Maß an Alltagstauglichkeit ist der pflegeleichte Bambus-Teppich mit elastischen Kunststoff-Noppen auf der Rückseite ausgestattet. Diese Noppen stellen guten Halt sowohl auf harten Untergründen als auch auf Teppichböden sicher. Die Ränder des Bambus-Teppichs sind mit einer farblich abgestimmten Bordüre versehen. Das sieht nicht nur hübsch aus, sondern schützt die Kanten auch bei starker Beanspruchung. Und so bringt der attraktive Bambus-Teppich die besten Voraussetzungen mit, seine Aufgabe als Küchen- oder Flur-Läufer, als Bad- oder Wohnteppich verlässlich und mit dem gewissen Etwas zu erfüllen. Bambus-Teppich „Panda“ – Produkteigenschaften: * Material: Bambus * Breite der Bambusleisten: ca. 2,5 mm * Bordüre: Polypropylen, ca. 2 mm breit * Rückseite: Vlies * Rutschhemmende Kunststoff-Noppen auf der Unterseite * Erhältliche Größen (in cm): 50x80, 90x120, 70x200, 120x180, 150x200, 160x230, 200x300 * Farben: Natur oder Braun |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |