Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus-Teppich Magenta 160 x 230 cm Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-17705
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-17705
EAN/GTIN:
     4059382009503
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Bambus-Teppich „Magenta“ – schicker Läufer für Küche, Bad und Wohnraum Natürlichkeit verbunden mit einer Spur eleganter Extravaganz – das zeichnet ihn aus, unseren Bambus-Teppich „Magenta“. Mit seinen schick strukturierten Leisten aus echtem Bambus bringt der Läufer einen wohldosierten Tick Natürlichkeit in Ihr Wohnzimmer, die Küche oder das Bad. Dort sieht der Bambus-Teppich aber nicht nur gut aus – er fühlt sich ebenso angenehm unter den Füßen an und ist den täglichen Belastungen gewachsen. Festen Halt auf dem Boden – ganz egal, ob es sich um harte oder textile Untergründe handelt – stellen die elastischen Kunststoff-Noppen auf der Rückseite sicher. Zweierlei Aufgaben kommen indessen der farblich passenden Textileinfassung des Bambus-Teppichs zu. Sie verleiht dem Bambus-Läufer den finalen optischen Schliff und schützt seine Kanten auf wirksame Weise vor Abnutzungserscheinungen. Bambus-Teppich „Magenta“ – Produkteigenschaften: * Material: Bambus * Breite der Bambusleisten: ca. 17 mm * Bordüre: Polypropylen, ca. 20 mm breit * Rückseite: Vlies * Rutschhemmende Kunststoff-Noppen auf der Unterseite * Erhältliche Größen (in cm): 50x80, 90x120, 70x200, 120x180, 150x200, 160x230, 200x300 * Farben: Natur oder Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.