| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-17710 Herst.-Nr.: fd-17710 EAN/GTIN: 4059382009541 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bambus-Läufer „Tibet“ – natürlich schön Natürlich soll Ihr neuer Läufer wirken? Gleichzeitig aber schick aussehen? Dann könnte der Bambus-Läufer „Tibet“ genau das Richtige für Sie sein! Der Teppich aus dem natürlichen Rohstoff Bambus bringt nämlich genau die passende Mischung mit. Seine klar strukturierte, schnörkellose Oberfläche wirkt zeitlos elegant, während das Material dem Raum eine gemütliche und wohnliche Note verleiht. Nicht nur optisch gefällt der in zwei Farben erhältliche Bambus-Läufer. Auch in praktischer Hinsicht überzeugt der Wohnteppich auf ganzer Linie. Egal, ob Sie den Bambus-Teppich in Wohnräumen, in der Küche oder im Badezimmer nutzen möchten. Und ganz gleich, ob der Untergrund aus Fliesen, Laminat oder Teppichboden besteht: Der unempfindliche Bambus-Läufer liegt dank rutschhemmender Rückseite fest auf dem Boden und stellt sich den Herausforderungen des Alltags. Bambus-Läufer „Tibet“ – Produkteigenschaften: * Material: Bambus * Breite der Bambusleisten: ca. 17 mm * Bordüre: Polypropylen, ca. 20 mm breit * Rücken: Rutschhemmender EVA-Schaum (alle Größen außer 200 cm x 300 cm) * Rücken bei Größe 200 cm x 300 cm: Vlies mit rutschhemmenden Kunststoff-Noppen * Erhältliche Größen (in cm): 50x80, 90x120, 70x200, 120x180, 150x200, 160x230, 200x300 * Farben: Natur oder Braun |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |