Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus-Teppich Tibet 90 x 120 cm Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-17712
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-17712
EAN/GTIN:
     4059382009565
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Bambus-Läufer „Tibet“ – natürlich schön Natürlich soll Ihr neuer Läufer wirken? Gleichzeitig aber schick aussehen? Dann könnte der Bambus-Läufer „Tibet“ genau das Richtige für Sie sein! Der Teppich aus dem natürlichen Rohstoff Bambus bringt nämlich genau die passende Mischung mit. Seine klar strukturierte, schnörkellose Oberfläche wirkt zeitlos elegant, während das Material dem Raum eine gemütliche und wohnliche Note verleiht. Nicht nur optisch gefällt der in zwei Farben erhältliche Bambus-Läufer. Auch in praktischer Hinsicht überzeugt der Wohnteppich auf ganzer Linie. Egal, ob Sie den Bambus-Teppich in Wohnräumen, in der Küche oder im Badezimmer nutzen möchten. Und ganz gleich, ob der Untergrund aus Fliesen, Laminat oder Teppichboden besteht: Der unempfindliche Bambus-Läufer liegt dank rutschhemmender Rückseite fest auf dem Boden und stellt sich den Herausforderungen des Alltags. Bambus-Läufer „Tibet“ – Produkteigenschaften: * Material: Bambus * Breite der Bambusleisten: ca. 17 mm * Bordüre: Polypropylen, ca. 20 mm breit * Rücken: Rutschhemmender EVA-Schaum (alle Größen außer 200 cm x 300 cm) * Rücken bei Größe 200 cm x 300 cm: Vlies mit rutschhemmenden Kunststoff-Noppen * Erhältliche Größen (in cm): 50x80, 90x120, 70x200, 120x180, 150x200, 160x230, 200x300 * Farben: Natur oder Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.