Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus-Teppich Oak 70 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-17726
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-17726
EAN/GTIN:
     4059382009695
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Bambus-Läufer „Oak“ – der natürliche Wohnteppich Bringen Sie ein Stück Natur in Ihr Zuhause. Ein elegantes Stück Natur! Mit dem Bambus-Läufer „Oak“. Der aus natürlichem Bambus gefertigte Teppich vereint Stil mit Wohnlichkeit, fügt sich in jedes Wohnumfeld hervorragend ein und gibt dabei stets eine gute Figur ab. Der braune Bambus-Läufer sieht aber nicht nur gut aus. Er fühlt sich auch unter den Füßen sehr angenehm an. Ob im Wohnzimmer, im Bad oder in der Küche: Die leicht elastische Oberfläche und die Wärme der Bambusleisten wirkt ganz einfach wohltuend. Es spielt übrigens keine Rolle, ob Sie den Bambus-Teppich auf einem Hart- oder Teppichboden nutzen möchten. Der Läufer ist mit einem rutschfesten Rücken versehen und bleibt infolgedessen immer dort liegen, wo er liegen soll. Ganz ohne zu verrutschen. Bambus-Läufer „Oak“ – Produkteigenschaften: * Material: Bambus * Breite der Bambusleisten: ca. 17 mm * Bordüre: Polypropylen, ca. 20 mm breit * Rücken: Rutschhemmender EVA-Schaum (alle Größen außer 200 cm x 300 cm) * Rücken bei Größe 200 cm x 300 cm: Vlies mit rutschhemmenden Kunststoff-Noppen * Erhältliche Größen (in cm): 50x80, 90x120, 70x200, 120x180, 150x200, 160x230, 200x300 * Farbe: Braun
Weitere Suchbegriffe: hochflor teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.