Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß Aruba 80x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-17885-80x150
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-17885-80x150
EAN/GTIN:
     4066088455725
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
Teppich-Läufer
Teppich-Läufer „Aruba“ – als individueller Zuschnitt in zwei Breiten Unser maßgefertigter Teppich-Läufer „Aruba“ überzeugt auf hohem Niveau mit seinem besonders ansprechenden Aussehen und passt sich als individueller Zuschnitt optimal Ihren Wohnräumen an. Sein hautfreundlicher und robuster Flor zeigt sich resistent gegenüber regelmäßiger Abnutzung und lässt das attraktive Design extrem gut zur Geltung kommen. Der Wohnteppich sorgt für ein gemütliches und stilvolles Wohnambiente und bietet dank seiner rutschfesten Rückseite einen sicheren Halt auf dem Boden. Dieser ansprechende Teppich-Läufer hebt sich aufgrund größenspezifischer Eigenschaften von anderen Teppichen deutlich ab – er ist auf Maß erhältlich und kann daher in Ihrer persönlichen Wunschlänge angefertigt werden. Die Länge ist zwischen 100 cm und 3000 cm frei wählbar. Zusätzlich besitzt der Läufer eine farblich abgestimmte Umkettelung, welche ein unschönes Ausfransen der Teppichränder verhindert und das Erscheinungsbild optisch abrundet. Der Teppich-Läufer zeigt sich besonders pflegeleicht und kann bei Bedarf mit einem Staubsauger gesäubert werden. Bei hartnäckigeren Verunreinigungen empfiehlt sich ein geeignetes Teppichpflegemittel. Teppich-Läufer Aruba – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polyamid * Rücken: Gel-Schaum * Ränder: gekettelt * Polgewicht: ca. 230 g/m² * Gesamtgewicht: ca. 1100 g/m² * Polhöhe: ca. 4 mm * Gesamthöhe: ca. 6-7 mm * Erhältliche Breiten: 67 cm oder 80 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 8,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 12,45*
€ 17,33*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.