Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß Dynasty Rot 80x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-18444-80x150
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-18444-80x150
EAN/GTIN:
     4066088132770
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
teppich-läufer rot
Teppich auf Maß „Dynasty Velours“ – in vielen Farben erhältlich Tolle Farben, hochwertige Verarbeitung und ein besonders flauschiger Velours-Flor – das ist unser maßgefertigter Teppich „Dynasty Velours“ mit farblich passender Umkettelung. Die schicken Teppiche und Läufer erfüllen Räume mit Gemütlichkeit und setzen farblich frische Akzente. Ihre antistatischen, atmungsaktiven sowie schalldämmenden Eigenschaften fördern eine angenehme Wohnatmosphäre und machen Ihr Zuhause zu einem Ort zum Wohlfühlen. Die modischen, in vielen Farben erhältlichen Teppiche besitzen einen strapazierfähigen Flor aus Polypropylen, der sich nicht nur ausgesprochen angenehm anfühlt, sondern auch überaus pflegeleicht ist. Die Rückseite besteht aus langlebigem Filz. Ein farblich passend gekettelter Rand aus robustem Kunstgarn sorgt für Formstabilität und bietet Schutz vor unerwünschtem Ausfransen. Der Velours-Teppich nach Maß ist in verschiedenen Breiten und einer Wunschlänge zwischen 1 Meter und 30 Metern erhältlich. Zur Reinigung des maßgefertigten Teppichläufers reicht es, ihn abzusaugen. Von tiefer sitzenden Verunreinigungen kann der Teppich durch Ausklopfen befreit werden. Velours-Teppich auf Maß „Dynasty Velours“ – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Produkttyp: Frieze-Teppich * Florhöhe: ca. 6,5 mm * Gesamthöhe: ca. 8,5 mm * Gesamtgewicht: ca. 1.175 g/m2 * Rücken: Filz * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Gekettelt * Antistatisch * Schalldämmend * Atmungsaktiv * Brennklasse: Efl * Geeignet für Nutzung mit Fußbodenheizungen Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer, floordirekt teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,54*
€ 18,90*
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 20,48*
€ 28,04*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.