| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-18450-66x150 Herst.-Nr.: fd-18450-66x150 EAN/GTIN: 4066088133883 |
| |
|
| | |
| Teppich auf Maß „Dynasty Velours“ – in vielen Farben erhältlich Tolle Farben, hochwertige Verarbeitung und ein besonders flauschiger Velours-Flor – das ist unser maßgefertigter Teppich „Dynasty Velours“ mit farblich passender Umkettelung. Die schicken Teppiche und Läufer erfüllen Räume mit Gemütlichkeit und setzen farblich frische Akzente. Ihre antistatischen, atmungsaktiven sowie schalldämmenden Eigenschaften fördern eine angenehme Wohnatmosphäre und machen Ihr Zuhause zu einem Ort zum Wohlfühlen. Die modischen, in vielen Farben erhältlichen Teppiche besitzen einen strapazierfähigen Flor aus Polypropylen, der sich nicht nur ausgesprochen angenehm anfühlt, sondern auch überaus pflegeleicht ist. Die Rückseite besteht aus langlebigem Filz. Ein farblich passend gekettelter Rand aus robustem Kunstgarn sorgt für Formstabilität und bietet Schutz vor unerwünschtem Ausfransen. Der Velours-Teppich nach Maß ist in verschiedenen Breiten und einer Wunschlänge zwischen 1 Meter und 30 Metern erhältlich. Zur Reinigung des maßgefertigten Teppichläufers reicht es, ihn abzusaugen. Von tiefer sitzenden Verunreinigungen kann der Teppich durch Ausklopfen befreit werden. Velours-Teppich auf Maß „Dynasty Velours“ – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Produkttyp: Frieze-Teppich * Florhöhe: ca. 6,5 mm * Gesamthöhe: ca. 8,5 mm * Gesamtgewicht: ca. 1.175 g/m2 * Rücken: Filz * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Gekettelt * Antistatisch * Schalldämmend * Atmungsaktiv * Brennklasse: Efl * Geeignet für Nutzung mit Fußbodenheizungen Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |