Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenmatte Dynasty Velours Rot Halbrund 23,5 x 65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-18510
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-18510
EAN/GTIN:
     4059382031061
Suchbegriffe:
Stufenmatten
Stufenteppich
Treppenstufenmatte
stufenmatten
Stufenmatten „Dynasty Velours“ – halbrund oder eckig Mit der Stufenmatte „Dynasty Velours“ bewahren Sie Ihre Treppen auf effiziente und gleichzeitig attraktive Weise vor Abnutzung und Beschädigungen. Die schicken Treppenschoner sorgen dabei nicht nur für eine wohnliche Atmosphäre im Treppenhaus, sondern darüber hinaus für ein angenehmes und sicheres Gefühl beim Treppensteigen. Dank ihrer charakteristischen, flauschigen Velours-Oberfläche bieten die Stufenmatten den Fußsohlen nämlich neben einem griffigen Untergrund eine kleine Verwöhn-Einheit bei jedem Etagenwechsel. Gefertigt in Deutschland und von erstklassiger Verarbeitungsqualität, zeigt sich die Stufenmatte unempfindlich und ist somit ein idealer Stufenschutz in Wohnbereichen. Stabilität und höchstmöglichen Halt – auch auf abgerundeten Holzstufen – stellt der stabile Winkel in Verbindung mit dem 40 mm breiten Klebestreifen auf der Unterseite der Stufenmatten sicher. Für einen ordentlichen Abschluss und Schutz der Kanten ist hingegen die farblich passende Umkettelung an den Rändern der Stufenmatten verantwortlich. Und damit große genauso wie kleine Stufen mit perfekt passenden Treppenschonern versehen werden können, sind die Velours-Stufenmatten sowohl in halbrunder als auch in rechteckiger Ausfertigung erhältlich. Zur Pflege des strapazierfähigen Stufenschutzes genügt für gewöhnlich gelegentliches Absaugen. Zur Behandlung hartnäckigerer Verunreinigungen kann die Stufenmatte mit einem geeigneten Teppich-Reinigungsmittel für behandelt werden. Velours-Stufenmatten – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Maße: (halbrund und rechteckig): ca. 65 x 23,5 cm * Vordere Kante: ca. 3,5 cm * Florhöhe: ca. 6,5 mm * Gesamthöhe: ca. 8,5 mm * Rücken: Filz * Robuster Winkel mit 40 mm breitem Klebestreifen * Erhältliche Ausführungen: halbrund, eckig * Gekettelt * Antistatisch * Schalldämmend * Atmungsaktiv * Brennklasse: Efl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9125
995
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 7,24*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,16*
€ 10,90*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.