Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindenmatte Natürlicher Sichtschutzzaun 200 x 300 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-18551
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-18551
EAN/GTIN:
     4059382031863
Suchbegriffe:
Sichtschutzzaun
Sichtschutzzäune
Rindenmatte als Sichtschutzzaun – erhältlich in 3 Höhen Die elegante Rindenmatte bietet nicht nur Sichtschutz und hält den Wind zurück. Sie bringt ein Stück Natur auf Ihren Balkon oder die Terrasse und unterstreicht in Gärten deren natürlichen Charakter. Der Rinden-Sichtschutzzaun erzeugt eine warme, ausgesprochen behagliche Atmosphäre, unter deren Einfluss sich die Zeit im Freien entspannt genießen lässt. Verwebt sind die strapazierfähigen Baumrindenstreifen mit einem verzinkten Draht. Die Kombination dieser beiden Komponenten zeigt sich unempfindlich gegen Witterungseinflüsse und flexibel in der Anwendung. So passt sich die Rindenmatte perfekt an ihr Umfeld an. Ganz gleich, ob es sich dabei um Zäune, Geländer oder Wände handelt. Die Rindenmatte hat eine Länge von 300 Zentimeter und ist in den drei Höhen 100, 150 und 200 cm erhältlich. So findet sich für jeden Anwendungszweck die passende Größe. Vom niedrigen Balkonsichtschutz bis hin zur hohen Zaunblende. Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Sichtschutzzäunen aus Baumrinde um ein reines Naturprodukt handelt. Aus diesem Grund kann es zu geringfügigen Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Baumrindenstreifen kommen. Weiterhin ist es normal, dass sich die äußere Schicht lösen kann. Die Funktion wird hierdurch jedoch in keinster Weise beeinträchtigt. Rindenmatte – Produkteigenschaften: * Material: Baumrindenstreifen * Verwebt mit verzinktem Draht * Länge: 300 cm * Erhältliche Höhen (in cm): 100, 150, 200 * Witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.