Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenläufer Magnum Blau Breite:100x1600 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-1897-100x1600
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-1897-100x1600
EAN/GTIN:
     4064149134008
Suchbegriffe:
Teppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Küchen-Läufer „Magnum“ aus robustem Nadelfilz Die Küchen-Läufer aus strapazierfähigem Nadelfilz der Serie „Magnum“ sind in den Farben Beige, Blau, Braun und Grau erhältlich. Durch den rutschfesten Gel-Rücken der robusten Teppich-Läufer wird das Körpergewicht abgefedert und der Nadelfilz-Bodenbelag wirkt zudem noch trittschalldämmend. Der Körper wird durch den dämpfenden Effekt spürbar entlastet und das Stehen am Herd wird deutlich komfortabler. Der Teppich aus robustem Nadelfilz ist eine echte Bereicherung für jede Küche und wird in Ihrem Wunschmaß, passend zu Ihrer Küche, geliefert. Der Nadelfilz-Teppich schützt nicht nur Böden vor Beschädigungen durch herunterfallende Gegenstände oder verschüttete Flüssigkeiten, sondern ist auch leicht zu reinigen. Durch seine rutschhemmende Eigenschaft bleibt der Küchen-Läufer an seinem Platz liegen und bietet eine sichere Unterlage beim Stehen. Doch nicht nur funktional können die Küchenläufer überzeugen, auch optisch trumpfen die nach Maß gefertigten Küchenteppiche auf und sorgen für frischen Wind in großen sowie in kleinen Küchen. Durch ihr widerstandsfähiges Material eignen sich die Küchenläufer selbst in stark frequentierten Bereichen und halten dennoch dem Druck stand. Der Läufer für die Küche ist problemlos zu reinigen, indem er abgesaugt oder mit einem feuchten Lappen behandelt wird. Hartnäckige Flecken können mit einem geeigneten Teppichreiniger entfernt werden. Küchen-Läufer „Magnum“ – Produkteigenschaften: * Breite: 100 cm * Zuschnitt Länge: 100 cm bis 2500 cm * Stärke: ca. 8 mm * Florgewicht +/- 1150 g / m² * Material: Polypropylen * Oberflächenstruktur: Nadelfilz, Rillen * Rückseite: Gelbeschichtung * Eigenschaften: rutschhemmend, trittschalldämmend * Reinigung: Staubsauger oder feuchtes Abwischen Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,87*
€ 20,51*
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 433,16*
€ 514,83*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,83*
€ 612,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,29*
€ 607,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,91*
€ 579,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,05*
€ 547,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 446,03*
€ 530,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 433,16*
€ 515,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.