Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte HeavyDuty Diamond Schwarz-gelb 90 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-2056
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-2056
EAN/GTIN:
     4251041609653
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pv...
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatten „Heavy-Duty Diamond“ Doppellagig für höheren Komfort und Motivation Mit den hochwertigen „Heavy-Duty Diamond“ Anti-Ermüdungsmatten halten Komfort und Sicherheit Einzug in Ihr Unternehmen. Die langlebigen Arbeitsmatten bestehen aus zwei Schichten und werden auch hohen industriellen Anforderungen gerecht. Sie sind entweder als Einzelmatten oder als passgenauer Zuschnitt erhältlich. Starke Dämpfung für mehr Sicherheit Durch die aufgeschäumte PVC-Unterseite sind die zweilagigen Anti-Ermüdungsmatten in der Lage, große Dämpfungsreserven zu mobilisieren. Die Lufteinschlüsse im Inneren lassen die Oberfläche leicht nachgeben, was zu einer Absorption selbst harter Stöße führt. Diese dämpfende Wirkung entlastet nicht nur die Gelenke der Mitarbeiter, sondern schützt darüber hinaus auch herabfallende Werkstücke oder Werkzeuge vor Beschädigungen. Die widerstandsfähige Vinyl-Oberseite der Arbeitsplatzmatte hingegen zeigt sich mit ihrer geriffelten Struktur rutschhemmend und resistent gegen Schmutz, Flüssigkeiten und anderen Umwelteinflüssen. Abgeschrägte Kanten und die Brandschutzklasse B1 runden das Sicherheitsprofil der Anti-Ermüdungsmatten ab. Schnell und einfach zu reinigen Pflegehinweis: Die langlebigen Anti-Ermüdungsmatten lassen sich unkompliziert mit einem Besen oder Staubsauger, bei Bedarf auch mit einem Wasserschlauch und einem geeigneten Reinigungsmittel säubern. Anti-Ermüdungsmatte „Heavy-Duty Diamond“ – Produkteigenschaften: * Materialien: Vinyloberfläche und PVC-Schaum * Aufbau: Dual Layer * Oberfläche: geriffelt * Materialstärke: ca. 13 mm * Gewicht: ca. 7,5 kg/m² * Rutschsicherheit: R10 gemäß DIN 51130 * Brandschutzklasse: B1 - DIN 4102 * Abriebfestigkeit: 85 Shore-A * Kanten: abgeschrägt * Resistent gegen viele Chemikalien * Erhältliche feste Größen (in cm): 60x90, 90x150, 90x305
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte pvc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.