| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-21633-140x150 Herst.-Nr.: fd-21633-140x150 EAN/GTIN: 4064149128977 |
| |
|
| | |
| Spielteppich „Feuerwehr“ Kinder sind wahre Energiebündel. Nicht nur im Freien, wo sie problemlos ihrem Bewegungs- und Spieldrang freien Lauf lassen können, sondern auch zu Hause. Sie sind immer auf der Suche etwas Neues zu entdecken und Erfahrungen zu sammeln. Ein vielseitiges und spannendes Spielerlebnis bietet unser maßgefertigter Spielteppich für Kinder „Feuerwehr“, welcher über verschiedene Feuerwehr-Elemente und diverse andere Details verfügt. Zebrastreifen und andere interessante Elemente bieten Ihren Kindern nicht nur die Möglichkeit mit Spielautos die Straßen unsicher zu machen, sondern gleichzeitig spielerisch die Straßenverkehrsregeln zu lernen. Stets neue Spiel-Szenarien regen die Fantasie Ihrer Kinder an und erhöhen spielerisch den Lernerfolg. Der hochwertige Kinder-Spielteppich besteht aus schadstofffreien Materialien. Die Spielmatte aus hautfreundlichem Polyester sorgt für hohen Spielkomfort und gleichzeitig für Sicherheit und festen Halt auf dem Fußboden. Der Straßenteppich mit Feuerwehr-Elementen ist bei einer konstanten Breite von 140 Zentimetern in einer Länge zwischen 1 Meter und 30 Metern erhältlich. Für ein dauerhaft sauberes Erscheinungsbild saugen Sie bei Bedarf den Kinder-Spielteppich gründlich ab. Stärkere Schmutzrückstände lassen sich mithilfe eines geeigneten Reinigungsmittels entfernen. Straßenteppich für Kinder – Produkteigenschaften: * Material: Polyester, PVC * Motiv: Feuerwehr * Stärke: 3 mm * Gewicht: 850g/m² * Gewicht pro Rolle: 36,2 kg * Breite: 140 cm * Zuschnitt Länge: zwischen 1-30 Metern * Muster wiederholt sich nach ca. 90 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, Teppich, teppich rot, spielfahrzeuge, floordirekt teppich |
| | |
| |