Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichunterlage auf Maß Rug Grip 80x1800 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-21647-80x1800
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21647-80x1800
EAN/GTIN:
     4064149029373
Suchbegriffe:
Teppichunterlage
Antirutsch-Teppichunterlage aus Weichschaum Die rutschfeste Teppichunterlage aus Weichschaum sorgt für einen festen Halt Ihrer Teppiche auf glatten und textilen Bodenbelägen. Die Weichschaum-Teppichunterlage ist auch als individueller Zuschnitt erhältlich und daher besonders anpassungsfähig. Fixieren Sie Ihre Teppiche an Ort und Stelle und senken dadurch das Unfall- sowie das Verletzungsrisiko bei Ihnen zu Hause. Die langlebige Weichschaum-Unterlage für Teppiche aus schadstofffreiem Polyester und Polyvinylchlorid ist in verschiedenen Größen und als individueller Zuschnitt bis zu einer Länge von dreißig Metern erhältlich. Die Antirutsch-Weichschaum-Rollenware ist in verschiedenen Breiten verfügbar. Die Antirutsch-Teppichunterlage bleibt bei regelmäßiger Pflege dauerhaft sauber und hygienisch. Teppichunterlage aus Weichschaum – Produkteigenschaften: * Material: Polyester, PVC * Größen: 60 cm x 120 cm, 80 cm x 150 cm, 120 cm x 180 cm, 150 cm x 240 cm * Breiten: 60 cm, 80 cm, 120 cm, 180 cm * Zuschnitt Länge: 1 bis 30 Metern * Stärke: 2 mm * Gewicht: 220 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.