| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-21670-50x1200 Herst.-Nr.: fd-21670-50x1200 EAN/GTIN: 4064149203599 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Shaggy-Teppich „Barcelona“ nach Maß – in vielen Farben Mit unserem Shaggy-Teppich „Barcelona“ bringen Sie frische Farben und eine Extraportion Gemütlichkeit zu sich nach Hause. Die hohe Qualität und attraktive Preise machen diese Hochflorteppiche in moderner Kräusel-Optik zu besonders beliebten Wohnaccessoires. Zudem sind die flauschigen Teppiche auch als individueller Zuschnitt erhältlich, weshalb Sie zwischen diversen Breiten und einer Länge zwischen einem und dreißig Metern frei wählen können. Das hat den großen Vorteil, dass Sie den Langflor-Teppich in Ihrer persönlichen Wunschgröße bestellen und Ihren privaten Räumlichkeiten ideal anpassen können. Die Shaggy-Teppiche werden aus der strapazierfähigen Polypropylen-Kunstfaser hergestellt und sind sehr pflegeleicht. Der „Action-Back-Rücken“ aus formstabilem und gleichzeitig rutschhemmendem Schaum bewirkt, dass der Shaggy-Hochflor-Teppich flach auf dem Boden liegt und beim Betreten keine Wellen entstehen. Für noch mehr Formstabilität und Schutz vor Ausfransen sorgt der umlaufend gekettelte Rand aus robustem Kunstgarn. Shaggy-Teppich – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Rückseite: "Action-Back" (rutschfestes Gewebe), Filz (Lavendel) * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Polhöhe: ca. 20 mm * Gesamthöhe: ca. 22 mm * Polgewicht: ca. 720 g/m² * Gesamtgewicht: 1630 g/m² * Gewebt * Ringsum gekettelt * GUT Siegel (Prodis-Nummer: 4B17A04B) Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |