Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaggy-Teppich auf Maß Barcelona Creme 171 50x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-21670-50x150
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-21670-50x150
EAN/GTIN:
     4064149203469
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
floordirekt teppich
Shaggy-Teppich „Barcelona“ nach Maß – in vielen Farben Mit unserem Shaggy-Teppich „Barcelona“ bringen Sie frische Farben und eine Extraportion Gemütlichkeit zu sich nach Hause. Die hohe Qualität und attraktive Preise machen diese Hochflorteppiche in moderner Kräusel-Optik zu besonders beliebten Wohnaccessoires. Zudem sind die flauschigen Teppiche auch als individueller Zuschnitt erhältlich, weshalb Sie zwischen diversen Breiten und einer Länge zwischen einem und dreißig Metern frei wählen können. Das hat den großen Vorteil, dass Sie den Langflor-Teppich in Ihrer persönlichen Wunschgröße bestellen und Ihren privaten Räumlichkeiten ideal anpassen können. Die Shaggy-Teppiche werden aus der strapazierfähigen Polypropylen-Kunstfaser hergestellt und sind sehr pflegeleicht. Der „Action-Back-Rücken“ aus formstabilem und gleichzeitig rutschhemmendem Schaum bewirkt, dass der Shaggy-Hochflor-Teppich flach auf dem Boden liegt und beim Betreten keine Wellen entstehen. Für noch mehr Formstabilität und Schutz vor Ausfransen sorgt der umlaufend gekettelte Rand aus robustem Kunstgarn. Shaggy-Teppich – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Rückseite: "Action-Back" (rutschfestes Gewebe), Filz (Lavendel) * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Polhöhe: ca. 20 mm * Gesamthöhe: ca. 22 mm * Polgewicht: ca. 720 g/m² * Gesamtgewicht: 1630 g/m² * Gewebt * Ringsum gekettelt * GUT Siegel (Prodis-Nummer: 4B17A04B) Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: hochflor teppich, teppich creme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 12,96*
€ 18,11*
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 24,72*
€ 33,76*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.