| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-21853 Herst.-Nr.: fd-21853 EAN/GTIN: 4059382145492 |
| |
|
| | |
| Shaggy-Treppenstufenmatten „Barcelona“ – erhältlich in vielen schönen Farben Unsere Shaggy-Treppenstufenmatten „Barcelona“ bringen Farbe in Ihr Zuhause und fühlen sich einfach toll unter den Füßen an. Die große Farbpalette sowie ihre Beschaffenheit aus strapazierfähiger und zugleich hautfreundlicher Polypropylen-Kunstfaser machen die Hochflor-Stufenteppiche zu einem besonders beliebten Wohnaccessoire. Modern, frisch und von guter Verarbeitungsqualität, bilden die attraktiven Stufenmatten in Shaggy-Kräuselqualität einen zuverlässigen Treppenschutz auf Innentreppen und wirken einem Verschleiß entgegen. Die Shaggy-Treppenstufenmatten machen nicht nur durch ihr breites Farbspektrum auf sich aufmerksam – die Langflor-Treppenteppiche sorgen auch für ein angenehmes Laufgefühl auf kalten Treppenstufen. Wärmend dank des kuscheligen Kunstfaser-Flors, weich und darüber hinaus rutschhemmend durch den Action-Back-Rücken, der die Hochflor-Stufenmatten sowohl federt als auch an Ort und Stelle hält. Befestigen und Pflege: Die Unterseite der Shaggy-Treppenstufenmatten verfügen über einen robusten Winkel mit 40 mm breitem Klebeband, mit dem die Hochflor-Stufenmatten kinderleicht auf den sauberen Treppenstufen festgeklebt werden können. Einmal befestigt, lassen sich die Treppenstufenmatten bequem mit einem Staubsauger reinigen. Schmutzpartikel bleiben im Hochflor hängen und dringen nicht ins Innere der Kunstfaser ein. Flecken werden vorsichtig mit einem geeigneten Fleckenmittel behandelt. Farbenfroh oder klassisch: Mit diesen Shaggy-Stufenmatten holen Sie sich effizienten und zugleich attraktiven Treppenschutz ins Haus. Shaggy-Treppenstufenmatten – Produkteigenschaften: * Material: Polypropylen * Verfügbare Ausführungen: halbrund, rechteckig * Maße: (halbrund und rechteckig): ca. 65x23,5 cm * Vordere Kante: ca. 3,5 cm * Rückseite: "Action-Back" (rutschfestes Gewebe), Filz (Beigebraun, Lavendel) * Robuster Winkel mit 40 mm breitem Klebestreifen * Polhöhe: ca. 20 mm * Gesamthöhe: ca. 22 mm * Ringsum gekettelt * GUT Siegel (Prodis-Nummer: 4B17A04B) |
| | |
| | | |
| |