Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sisal-Treppenteppich auf Maß Sylt Blau 80x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-23059-80x150
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-23059-80x150
EAN/GTIN:
     4066088010849
Suchbegriffe:
Treppenläufer
Treppenteppich
Sisal-Treppenteppich „Sylt“ – maßgefertigt für Ihre Treppe Sie möchten Ihre Treppe im Haus vor Schmutz und Beschädigung schützen und darüber hinaus auch noch rutschsicher machen? Dann ist ein Stufenteppich aus Sisal die Lösung. Der Sisal-Treppenteppich „Sylt“ ist in vielen ansprechenden Farben erhältlich und wird nach Ihren Wünschen zugeschnitten. Der natürliche Sisal-Läufer ist der ideale Schutz für Ihre Treppe und gleichzeitig sehr dekorativ. Werten Sie Ihre Treppe optisch auf und setzen Sie einen Akzent nach Ihrem persönlichen Geschmack. Der robuste Teppich für die Treppe ist ein schöner Blickfang, ob im Eingangsbereich oder in einem anderen Teil Ihres Hauses. Die Polschicht des Treppenteppichs besteht aus 100% sorgfältig verarbeiteten Sisalfasern. Die Rückseite setzt sich aus einer rutschfesten Latexbeschichtung zusammen. Abgerundet wird der Stufenteppich durch eine farblich passende Umkettelung aus widerstandsfähigem Kunstgarn. Die gekettelten Ränder sind nicht nur optisch ein Hingucker, sondern schützen den maßgefertigten Sisalläufer für die Treppe auch vor dem Ausfransen. Im Alltag genügt es, den auf Maß gefertigten Treppenteppich aus Sisal ganz einfach mit dem Staubsauger abzusaugen. Frische Verschmutzungen sollten möglichst rasch entfernt, Flüssigkeiten mit einem Tuch aufgenommen werden. Für eine Grundreinigung kann der maßgefertigte Sisal-Treppenteppich mit einem geeigneten Reinigungsmittel behandelt werden. Sisal-Treppenteppich Maßanfertigung – Produkteigenschaften: * Material: 100% Sisal, gewebt * Florhöhe: ca. 6 mm * Höhe gekettelter Rand: ca. 8 mm * Rücken: Rutschfeste Latexbeschichtung * Gewicht: ca. 2000 g/m² * Erhältliche Längen: Wunschmaß zwischen 50 cm und 30 m * Gekettelt * Antistatisch * Hygrostatisch * Schalldämmend * Atmungsaktiv * Brennklasse: Efl * Geeignet für Nutzung mit Fußbodenheizungen * Raumklimaregulierend * Bitte beachten Sie, die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsschienen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 23,05*
€ 31,30*
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 43,37*
€ 57,81*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.