| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-23655-67x400 Herst.-Nr.: fd-23655-67x400 EAN/GTIN: 4066088292320 |
| |
|
| | |
| Unser Evergreen: Teppich und Läufer „London“ – jetzt in viele Farben &, auf Maß Der in vielen Varianten erhältliche Teppich „London“ bringt Abwechslung in Ihre vier Wände. Auf Ihre Wunschmaße zugeschnitten, passt sich der Teppich-Läufer aus robuster Schlinge perfekt an und setzt dort Akzente, wo Sie es möchten. Mit der farblich passenden Umkettelung an den Rändern bleibt der als Meterware verfügbare Läufer immer gut in Form und wertet Flure, Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer optisch auf. Passend zum preiswerten Teppich nach Maß – die günstigen Stufenmatten „London“ für Ihre Treppe. Der leicht melierte Flor aus strapazierfähiger, pflegeleichter Polypropylen-Schlinge wird durch die farblich passende Umkettelung aus Kunstgarn optisch abgerundet. Ob feste Größen oder ein individueller Zuschnitt, der vielseitige Teppich nach Maß kann alles. Bei Bedarf ausklopfen, absaugen oder mit einem geeigneten Reinigungsmittel für Teppiche behandeln. Teppich-Meterware „London“ – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Tufting-Schlinge * Gesamtgewicht: 1050 g/m² * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm und 240 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Erhältliche feste Größen: 67 cm x 200 cm, 100 cm x 150 cm und 160 cm x 230 cm * Gesamtstärke: ca. 4 mm * Rücken: „Action-Back“ * Ränder: Gekettelt * Brandschutzklasse: Cfl s1 * Nutzklasse: 22 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| | |
| | | |
| |