Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich auf Maß Carlton Anthrazit 77 100x200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-23755-100x200
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-23755-100x200
EAN/GTIN:
     4066088025980
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
Teppich-Läufer
Teppich auf Maß „Carlton“ – maßgefertigter Wohnteppich oder Läufer Dank seines melierten, sehr strapazierfähigen Flors kann der Wohnteppich „Carlton“ praktisch überall bedenkenlos ausgelegt werden. Als robuster Flurläufer gibt er eine ebenso gute Figur ab wie als schicker Büro- oder Wohnzimmerteppich. Die verschiedenfarbigen Textilfasern aus Polypropylen lassen den maßgefertigten Teppich einiges wegstecken und auch nach Jahren nicht wirklich alt aussehen. Erhältlich ist der Teppich auf Maß in vielen Breiten. So ist es möglich, ihn sowohl im klassischen Läufer-Format als auch in den Maßen eines Wohnteppichs zu bestellen. Gemeinsam ist allen Varianten die farblich passende Kettelung. Diese sorgt für einen sauberen Abschluss an den Rändern des maßgefertigten Teppichs. Teppich auf Maß Carlton – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polypropylen * Schlingenpol * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Farben: Anthrazit, Beige, Braun, Hellgrau, Graubeige * Polhöhe: ca. 5 Millimeter * Gesamthöhe: ca. 7,5 Millimeter * Gesamtgewicht: ca. 1150 g/m² * Rücken: Action-Back (Anthrazit, Braun), Textil (Beige, Grau-Beige meliert, Hellgrau) * Nutzungsklasse 23 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,65*
€ 22,76*
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 30,59*
€ 41,26*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.