| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-23793 Herst.-Nr.: fd-23793 EAN/GTIN: 4059382285693 |
| |
|
| | |
| Treppenstufenmatten „Carlton“ Carlton, die melierten, widerstandsfähigen Treppenstufenmatten, bieten Ihrer Treppe den nötigen Schutz vor Abnutzungsspuren und sehen klasse aus. Durch den extra breiten Klebewinkel auf der Rückseite der Stufenmatten können diese nicht verrutschen und bieten Sicherheit beim Betreten der Treppe. Erhältlich in vielen ansprechenden Farben, haben Sie die Qual der Wahl beim Aussuchen Ihrer persönlichen Lieblings-Stufenmatten. Die Treppenstufenmatten bestehen aus unempfindlicher Polypropylen-Schlinge und sind mit einem farblich abgestimmten Kettelgarn umrandet. Das sorgt für Formstabilität und ein schönes Erscheinungsbild. Die Treppenauflagen aus hochwertigem Schlingenpol sind einfach zu reinigen, sollte es nötig sein. Treppenstufenmatten Carlton – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polypropylen * Schlingenpol * Maße: (halbrund und rechteckig): ca. 65x23,5 cm * Vordere Kante: ca. 3,5 cm * Polhöhe: ca. 5 Millimeter * Gesamthöhe: ca. 7,5 Millimeter * Gesamtgewicht: ca. 1150 g/m² * Farben: Anthrazit, Beige, Braun, Hellgrau, Grau-Beige * Rücken: Action-Back (Anthrazit, Braun), Textil (Beige, Grau-Beige, Hellgrau) * Robuster Winkel mit 40 mm breitem Klebestreifen * Erhältliche Ausführungen: halbrund, eckig * Nutzungsklasse 23 |
| | |
| | | |
| |