Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich Sundae Creme 20 80x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-24501-80x150
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24501-80x150
EAN/GTIN:
     4066088143875
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
Teppich-Läufer
Maßgefertigter Velours-Teppich „Sundae“ – Flauschiger Wohnteppich der Extraklasse Sie legen Wert auf einen hochwertigen Wohnteppich? Dann haben wir für Sie genau das Richtige: den individuell maßgefertigten Velours-Teppich „Sundae“ in sechs traumhaft schönen Farben. Der extra hohe, flauschige Flor besitzt einen edlen Schimmer, welcher dem Velours-Teppich seinen besonderen Charme verleiht. Laufen Sie in Zukunft wie auf Wolken gebettet durch das Wohnzimmer, Schlafzimmer oder den Flur, denn der hochwertige Wohnteppich ist in nahezu allen Größen erhältlich und ist für jeden Wohnbereich ideal geeignet. Der Velours-Teppich besitzt einen pflegeleichten und besonders widerstandsfähigen Polypropylenflor und eine mit rutschhemmendem Gewebe beschichtete Rückseite. So wird der Teppich leicht am Boden fixiert und bleibt weiterhin flexibel. Erhältlich ist der Teppich-Läufer in verschiedenen Größen und als individueller Zuschnitt. Bezüglich Letzterem stehen Ihnen unterschiedliche Breiten zur Auswahl. Die maximale Länge beträgt dreißig Meter. Der schöne Velours-Teppich wird durch eine farblich abgestimmte Umkettelung aus robustem Kunstgarn optisch abgerundet. Velours-Teppich Sundae – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Produkttyp: Tufted Cut-Pile * Gesamtgewicht: ca. 1730 g/m² * Polhöhe: ca. 5 mm * Gesamthöhe: ca. 12 mm * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Erhältliche feste Größen: 67 cm x 200 cm, 100 cm x 150 cm und 160 cm x 230 cm * Rücken: „Action-Back“ oder Vlies * Farblich abgestimmte Umkettelung * Brandschutzklasse: Efl * Nutzklasse: 22 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,63*
€ 26,83*
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 29,74*
€ 40,17*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.