| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-24503-200x700 Herst.-Nr.: fd-24503-200x700 EAN/GTIN: 4066088144346 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maßgefertigter Velours-Teppich „Sundae“ – Flauschiger Wohnteppich der Extraklasse Sie legen Wert auf einen hochwertigen Wohnteppich? Dann haben wir für Sie genau das Richtige: den individuell maßgefertigten Velours-Teppich „Sundae“ in sechs traumhaft schönen Farben. Der extra hohe, flauschige Flor besitzt einen edlen Schimmer, welcher dem Velours-Teppich seinen besonderen Charme verleiht. Laufen Sie in Zukunft wie auf Wolken gebettet durch das Wohnzimmer, Schlafzimmer oder den Flur, denn der hochwertige Wohnteppich ist in nahezu allen Größen erhältlich und ist für jeden Wohnbereich ideal geeignet. Der Velours-Teppich besitzt einen pflegeleichten und besonders widerstandsfähigen Polypropylenflor und eine mit rutschhemmendem Gewebe beschichtete Rückseite. So wird der Teppich leicht am Boden fixiert und bleibt weiterhin flexibel. Erhältlich ist der Teppich-Läufer in verschiedenen Größen und als individueller Zuschnitt. Bezüglich Letzterem stehen Ihnen unterschiedliche Breiten zur Auswahl. Die maximale Länge beträgt dreißig Meter. Der schöne Velours-Teppich wird durch eine farblich abgestimmte Umkettelung aus robustem Kunstgarn optisch abgerundet. Velours-Teppich Sundae – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Produkttyp: Tufted Cut-Pile * Gesamtgewicht: ca. 1730 g/m² * Polhöhe: ca. 5 mm * Gesamthöhe: ca. 12 mm * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Länge: frei wählbar zwischen 100 cm und 3000 cm * Erhältliche feste Größen: 67 cm x 200 cm, 100 cm x 150 cm und 160 cm x 230 cm * Rücken: „Action-Back“ oder Vlies * Farblich abgestimmte Umkettelung * Brandschutzklasse: Efl * Nutzklasse: 22 Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |