| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-24541 Herst.-Nr.: fd-24541 EAN/GTIN: 4059382291878 |
| |
|
| | |
| Luxuriöse Velours-Stufenmatten „Sundae“ Einfach bezaubernd – die edlen Velours-Stufenmatten „Sundae“. Der Stufenschoner aus fein schimmerndem Velours bietet Ihren Treppenstufen nicht nur Schutz vor Abnutzung, sondern sieht zudem auch noch edel und hochwertig aus. Werten Sie Ihre Treppe optisch auf und verleihen ihr Stufe für Stufe das gewisse Etwas! Die luxuriösen Velours-Stufenmatten sind in mehreren modischen Farbvarianten erhältlich. Zusätzlich können Sie zwischen verschiedenen Maßen und Formen wählen. Bestehend aus pflegeleichtem und besonders strapazierfähigem Polypropylenflor sowie einem rutschresistenten Geweberücken, sogenannter „Action-Back“, sind die Velours-Stufenmatten nicht nur praktisch und sicher, sondern auch sehr dekorativ auf großen, wie auch auf kleinen Treppenstufen. Erhältlich sind die Treppenstufenmatten aus Velours in den Maßen 56 x 19 cm und 65 x 23,5 cm, in halbrunder oder rechteckiger Variante. Für einen optimalen Halt sorgt der auf der Rückseite befestigte extra breite Kunststoffwinkel mit Klebestreifen. Hinweis zur Montage: Es empfiehlt sich, die Stufen zu reinigen, damit diese sauber und fettfrei sind, bevor die Stufenmatten angebracht werden. Vor dem Befestigen der Velours-Treppenstufenmatten ist ferner darauf zu achten, dass die Stufen absolut trocken sind. Velours-Stufenmatte – Produkteigenschaften: * Material: 100% Polypropylen * Produkttyp: Tufted Cut-Pile * Abmessungen: ca. 65 x 23,5 cm (große Ausführung), ca. 56 x 19 cm (kleine Ausführung) * Höhe Lippe: ca. 3,5 cm * Gesamtgewicht: ca. 1730 g/m² * Polhöhe: ca. 12 mm * Gesamthöhe: ca. 13,5 mm * Rücken: Rutschfestes Gewebe, „Action-Back“ * Kunststoffwinkel * Befestigung: Klebeband an der Unterseite * Farblich abgestimmte Umkettelung * Brandschutzklasse: Efl * Nutzklasse: 22 |
| | |
| | | |
| |