Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl-Läufer Eingangsläufer Ravenna 60x900 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-24891-60x900
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24891-60x900
EAN/GTIN:
     4066088177122
Suchbegriffe:
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Vinyl-Teppiche in 17 verschiedenen Varianten – für Indoor- &, Outdoorbereiche Die Vinyl-Teppiche sind ein ebenso robuster wie attraktiver Bodenbelag für Innen- und Außenbereiche. Die attraktiven und pflegeleichten Teppich-Läufer sorgen für eine gemütliche, wohnliche Atmosphäre in Flur, Wohnzimmer, Küche und Badezimmer oder auch auf dem Balkon und der Terrasse. Erhältlich sind die maßgefertigten Vinyl-Teppiche in vielen verschiedenen Designs – da ist für jeden etwas dabei! Verwendung als Indoor-Teppich Wer in Außenbereichen so viel wegsteckt wie diese Vinyl-Teppiche kann seine Vorzüge natürlich auch innen unter Beweis stellen: als unempfindliche und kältedämmende Küchenläufer genauso gut wie als attraktive, trittschalldämmende Läufer für Flure oder Hotel-Lobbies. Wie gesagt: Die Vinyl-Beläge sind eben nicht nur schön und robust, sondern vor allem eines – sehr vielseitig. Schön anzusehen – ob als Läufer, Teppiche oder Auslegware Auch bei der Art der Bodengestaltung sind Sie mit den In- &, Outdoor-Teppichen frei in Ihrer Entscheidung. Die schicken Kunststoffteppiche geben als Läufer eine genauso gute Figur ab wie als Teppiche oder als den Boden komplett verkleidende Auslegware. Dank rutschhemmender Rückseiten und ihres hohen Eigengewichts liegen die Vinyl-Beläge fest auf dem Untergrund und sorgen für Eleganz und Gemütlichkeit. Witterungsbeständige Vinyl-Teppiche für private und gewerbliche Nutzung Durch die Mischung aus robustem Vinyl- und Polyester-Garn sind die Bodenbeläge unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit sowie Schmutz und dabei pflegeleicht und geräuschdämmend. Die Fasern nehmen keinen Schmutz auf. Verunreinigungen bleiben auf der Oberfläche und können leicht mit dem Staubsauger oder einem feuchten Mopp entfernt werden. Stockflecken oder Schimmelbildung bleiben aus, da die Feuchtigkeit nicht in die Fasern der Vinyl-Teppiche einziehen und die Bodenbeläge infolgedessen schnell wieder trocken sind. Darüber hinaus entsprechen die Vinyl-Beläge der Brandklasse Bfl-s1, sind also schwer entflammbar. In Verbindung mit ihrer strapazierfähigen Textur können die Vinyl-Läufer nicht nur auf dem heimischen Balkon oder der Terrasse zum Einsatz kommen, sondern auch dort, wo sie richtig gefordert werden: in Restaurants, Hotels, Biergärten, Schwimmbädern, Saunen etc. Vinyl-Teppiche – Produkteigenschaften: * Material Oberseite: 70% Vinyl, 30% Polyester * Material Unterseite: PVC * Breiten (in cm): 60, 90, 180 * Länge: bis 10 Meter * Gewicht: 3-3.5 kg/m² * Stärke: 2.5-3 mm * Formbeständigkeit: <, 0.25% * Nutzungsklasse 32 (starke gewerbliche/private Nutzung) * Rutschfest * Antibakteriell * Trittschalldämmend * Stuhlrollengeeignet * UV-beständig * Wasserundurchlässig * Schwer entflammbar (Brandklasse Bfl-S1) Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.