Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillschutzmatte Catania 90 x 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-24976
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-24976
EAN/GTIN:
     4059382303380
Suchbegriffe:
Grillmatte
Grillschutzmatte
Robuste Grillschutzmatte – Schützt Böden vor Flecken und Beschädigung Unschöne Flecken durch Fett, Öl oder Asche auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten gehören mit dieser schwer entflammbaren Grillschutzmatte der Vergangenheit an. Darüber hinaus sorgt die BBQ-Matte für einen festen Stand Ihres Grills und sorgt für die nötige Sicherheit im Grillbereich. Mit dieser Grillmatte können Sie ungehindert Ihrer Grillleidenschaft nachkommen ohne sich dabei über Fettflecken auf dem schönen Terrassen- oder Balkonboden zu ärgern. Die Grillschutzmatte ist in verschiedenen Maßen verfügbar und bietet rund um den Grill zuverlässigen Schutz für Ihren Fußboden. Nach der Grillsaison lässt sich die Schutzmatte für den Grill leicht verstauen, da sie sich einfach aufrollen und in jeder Gartenhütte oder im Keller verstauen lässt. Dank ihrer rutschhemmenden Rückseite hat die Grillschutzmatte festen Halt auf dem Boden und sorgt auch dafür, dass der Grill sicher und fest steht. Die BBQ-Matte aus robustem Vinyl-Polyester-Garn ist unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen und einfach zu reinigen. Grillschutzmatte aus Vinyl – Produkteigenschaften: * Material Oberseite: 70% Vinyl, 30% PET * Material Unterseite: PVC * Größen: 90x120 cm, 90x180 cm * Gewicht: 3-3.5 kg/m² * Stärke: 2.5-3 mm * Formbeständigkeit: <, 0.25% * Nutzungsklasse 32 (starke gewerbliche/private Nutzung) * Rutschfest * Antibakteriell * Trittschalldämmend * Stuhlrollengeeignet * UV-beständig * Wasserundurchlässig * Schwer entflammbar (Brandklasse Bfl-S1)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.