| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-25182-66x600 Herst.-Nr.: fd-25182-66x600 EAN/GTIN: 4066088040235 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maßgefertigter Teppich „Grandeur“ Dank seines groben, sehr strapazierfähigen Flors kann der auf Maß gefertigte Wohnteppich Grandeur überall ausgelegt werden. Als robuster Flurläufer gibt er eine ebenso gute Figur ab wie als schicker Büro - oder Wohnzimmerteppich. Die verschiedenfarbigen Textilfasern aus Polypropylen lassen den modischen Teppich nach Maß einiges wegstecken und auch nach Jahren nicht wirklich alt aussehen. Erhältlich ist der maßgefertigte Teppich in unterschiedlichen Breiten. So ist es möglich, ihn sowohl im klassischen Läufer-Format als auch in den Maßen eines großformatigen Wohnteppichs zu bestellen. Gemeinsam ist allen Varianten die farblich passende Kettelung aus widerstandsfähigem Kunstgarn. Die Umkettelung sorgt für einen sauberen Abschluss der Ränder und rundet das Erscheinungsbild des als Meterware erhältlichen Teppichs ideal ab. Teppich auf Maß Grandeur – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polypropylen * Grober Schlingenpol * Polhöhe: ca. 9 Millimeter * Gesamthöhe: ca. 13 Millimeter * Gesamtgewicht: ca. 1700 g/m * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Länge: frei wählbar zwischen 50 cm und 3000 cm * Rücken: Filz * Nutzungsklasse 22 * Brandschutzklasse: Efl Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |