Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich-Läufer auf Maß Grandeur Braun 69 100x100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-25184-100x100
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25184-100x100
EAN/GTIN:
     4066088040549
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
Teppich-Läufer
Maßgefertigter Teppich „Grandeur“ Dank seines groben, sehr strapazierfähigen Flors kann der auf Maß gefertigte Wohnteppich Grandeur überall ausgelegt werden. Als robuster Flurläufer gibt er eine ebenso gute Figur ab wie als schicker Büro - oder Wohnzimmerteppich. Die verschiedenfarbigen Textilfasern aus Polypropylen lassen den modischen Teppich nach Maß einiges wegstecken und auch nach Jahren nicht wirklich alt aussehen. Erhältlich ist der maßgefertigte Teppich in unterschiedlichen Breiten. So ist es möglich, ihn sowohl im klassischen Läufer-Format als auch in den Maßen eines großformatigen Wohnteppichs zu bestellen. Gemeinsam ist allen Varianten die farblich passende Kettelung aus widerstandsfähigem Kunstgarn. Die Umkettelung sorgt für einen sauberen Abschluss der Ränder und rundet das Erscheinungsbild des als Meterware erhältlichen Teppichs ideal ab. Teppich auf Maß Grandeur – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polypropylen * Grober Schlingenpol * Polhöhe: ca. 9 Millimeter * Gesamthöhe: ca. 13 Millimeter * Gesamtgewicht: ca. 1700 g/m * Erhältliche Breiten: 50 cm, 67 cm, 80 cm, 100 cm, 200 cm, 240 cm und 300 cm * Länge: frei wählbar zwischen 50 cm und 3000 cm * Rücken: Filz * Nutzungsklasse 22 * Brandschutzklasse: Efl Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: Teppichläufer, hochflor teppich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,28*
€ 18,11*
Lager 9125
1000
€ 5,90*
ab € 27,42*
€ 36,80*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.