| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-25222 Herst.-Nr.: fd-25222 EAN/GTIN: 4059382306428 |
| |
|
| | |
| Stufenmatten „Grandeur“ „Grandeur“, die strapazierfähigen, pflegeleichten Stufenmatten, bieten Ihrer Treppe den nötigen Schutz vor Abnutzungsspuren und sind mit ihrer groben Oberflächenstruktur optisch sehr angesagt. Durch den extra breiten Klebewinkel auf der Rückseite der Treppenauflagen können diese nicht verrutschen und bieten Sicherheit beim Betreten der einzelnen Treppenstufen. Erhältlich in mehreren Farbvarianten, haben Sie nun die Qual der Wahl. Sie haben außerdem die Möglichkeit zu den schicken Stufenmatten den farblich passenden Teppich-Läufer in Ihrem persönlichen Wunschmaß zu bestellen. Die modischen Stufenmatten bestehen aus unempfindlicher, grober Polypropylen-Schlinge und sind mit einem farblich abgestimmten Kettelgarn umrandet. Das sorgt für Formstabilität und ein harmonisches Erscheinungsbild. Die Rückseite besteht aus Filz und ist mit einem extra breiten Kunststoffwinkel inklusive starkem Haftstreifen versehen. Die unempfindlichen Stufenauflagen mit Schlingenpol sind bei Bedarf leicht zu reinigen. Stufenmatten – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Polypropylen * Grober Schlingenpol * Maße: ca. 65x23,5 cm (halbrund groß, eckig), 56x19 cm (halbrund klein) * Vordere Kante: ca. 3,5 cm * Polhöhe: ca. 7 Millimeter * Gesamthöhe: ca. 9 Millimeter * Gesamtgewicht: ca. 1700 g/m² * Rücken: Filz * Robuster Winkel mit 40 mm breitem Klebestreifen * Erhältliche Ausführungen: halbrund, eckig * Nutzungsklasse 22 * Brandschutzklasse: Efl |
| | |
| | | |
| |