Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastregal Grau-Anthrazit Höhe: 220 cm Breite: 120 cm Tiefe: 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-25410
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25410
EAN/GTIN:
     4059382309153
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
schwerlastregal
Schwerlastregale Grizzly – auch als Werkbank einsetzbar Grizzly Schwerlastregale mit bis zu 250 kg Tragkraft je Boden und 1250 kg je Regal. Insgesamt, sind die Schwerlastregale ein echtes Multitalent und tragen fast jede Last. Diese Schwerlastregale sind einsetzbar als Werkbank und Regal. Die Schwerlastregale erfüllen gleich 2 praktische Funktionen. Bauen Sie die Schwerlastregale als Lagerregale auf oder bauen Sie diese zur Werkbank um, mit diesen Schwerlastregalen ist beides möglich. Mit den Schwerlastregalen können Sie sich Ihre komplette Werkstatt oder den Hobbykeller ausstatten Die Schwerlastregale werden durch einfaches Zusammenstecken montiert. Sie sind trotz der einfachen Montage extrem standsicher – eine extra Wandbefestigung ist daher in der Regel nicht notwendig. Die Böden der Schwerlastregale sind aus einer robusten Spanplatte und komplett im Rahmen des Metallregal versenkbar. Steckregal anthrazit-grau – Produkteigenschaften: * Material: Stahlblech * Farbe: Anthrazit-Grau * 5 Fachböden (Spanplatten) * Traglast je Boden (220x120x60, 220x120x45 cm): 250 kg * Traglast je Boden (alle anderen Größen): 175 kg * Gesamttraglast (220x120x60, 220x120x45 cm): 1250 kg * Gesamttraglast (alle anderen Größen): 875 kg * Eigengewicht: je nach Ausführung ca. 25-41 kg * Für gewerblichen und privaten Einsatz * Einfache und schnelle Montage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9125
999
€ 5,90*
ab € 73,03*
€ 95,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 92,78*
€ 118,92*
Preise: Lager 9125
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 9125
Versand: Lager 9125
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9125
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.