Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jute-Teppich Urbano Bouclégarn Nature 60 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-25477
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25477
EAN/GTIN:
     4059382310005
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich
teppich schwarz
Natürlicher Jute-Teppich „Urbano“ aus Bouclégarn Natürlich schön – das ist unser hochwertiger Jute-Teppich „Urbano“ aus unempfindlichem Bouclégarn. Sein natürlicher Charme macht den Naturfaser-Teppich zu einem sehr beliebten, anpassungsfähigen Wohnaccessoire. Schlicht, elegant und zeitlos kommt der Jute-Teppich in unterschiedlichen Farben und mehreren Größen daher. Der perfekte Wohnteppich für Ihr Zuhause. Pflegeleicht in der Handhabung und natürlich schön. Erhältlich in sechs Größen und in den Farben Natur, Schwarz, Stahlgrau und Weinrot. Hergestellt aus robustem Bouclégarn. Bouclé ist ein schlingenartiges, unempfindliches Gewebe, dessen Oberfläche der Ripsbindung ähnelt. Aufgrund seiner Strapazierfähigkeit, ist das Garn (natürliche Jutefasern) hervorragend für die Herstellung von Teppichen geeignet. Zudem sind die handgewebten Jute-Teppiche besonders umweltfreundlich, da sie aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen und gut abbaubar sind. Jute-Teppiche – Produkteigenschaften: * Material: 100 % Jute * Gewebeart: Bouclé * Herstellungsart: Handgewebt * Maße (cm): 60x90, 80x150, 120x180, 140x200, 160x230, 200x300 * Polhöhe: ca. 1,7 cm * Gewicht: ca. 4 kg/m² * Farben: Natur, Schwarz, Stahlgrau, Weinrot * Unempfindlich und pflegeleicht * Umweltfreundlich, nachwachsender Rohstoff
Weitere Suchbegriffe: hochflor teppich, floordirekt teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.