| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9125-fd-25923 Herst.-Nr.: fd-25923 EAN/GTIN: 4059382340446 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vielseitiger Stacheldraht – verzinkt (Silber) oder kunststoffbeschichtet (Grün) Der Stacheldraht, verzinkt oder kunststoffbeschichtet, ist sehr vielseitig einsetzbar und wird speziell als Schutz vor Einbrüchen oder Diebstahl eingesetzt. Dieser Sperrdraht schützt Grundstücke und Objekte mit hohem Sicherheitsanspruch oder kann als Weidedraht verwendet werden, denn auch als Weidezaun erfüllt der Draht seine Aufgabe ohne Kompromisse. Verzinkter oder kunststoffbeschichteter Stacheldraht für viele Verwendungszwecke geeignet. Wählen Sie ganz einfach zwischen einer 16 Meter (gilt nur für verzinkte Variante) - oder 50-Meter-Rolle (gilt für beide Varianten). Der Stachelabstand beträgt jeweils 10 cm bei einer Drahtstärke von 1,6 mm (verzinkter Stacheldraht mit 16 m Länge), 1,7 mm (verzinkter Stacheldraht mit 50 m Länge) bzw. 1,7 / 2,7 mm (mit PVC ummantelter Stacheldraht). Stacheldraht – Produkteigenschaften: * Material: Draht (verzinkt oder kunststoffbeschichtet) * Farben: Silber, Grün * Länge: 16 m (nur Variante verzinkt), 50 m (verzinkt oder grün) * Stachelabstand: 10 cm * Stacheldraht 16 m / verzinkt: Inkl. Handschuhe * Drahtstärke: 1,6 mm (verzinkt, Variante mit Handschuhen), 1,7 mm (verzinkt), 1,7 / 2,7 mm (kunststoffbeschichtet) Bitte beachten Sie: Die Handschuhe sind nur bei der verzinkten Variante / 16 m im Lieferumfang enthalten. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |