Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich auf Maß Casablanca Anthrazit / Schwarz 87x500 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-26109-87x500
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26109-87x500
EAN/GTIN:
     4066088087629
Suchbegriffe:
Hochflor Teppich
Hochflorteppich
Teppich-Läufer
Teppichläufer
Teppich-Läufer nach Maß „Casablanca“ – maßgefertigter Wohnteppich oder Läufer Absolut angesagtes Design und in zwei Farben erhältlich: Das ist der Teppich-Läufer nach Maß „Casablanca“ mit traumhaft flauschigem Flor. Ob im Wohnzimmer oder im Flur, der preiswerte Teppich nach Maß ist vielseitig einsetzbar und verbreitet eine gemütliche Atmosphäre. Hochwertiger Wohnteppich oder Flurläufer in Ihrem persönlichen Wunschmaß und zu einem besonderes attraktiven Preis. Der Teppich-Läufer nach Maß besitzt einen unempfindlichen, etwa 11 Millimeter hohen Flor aus weicher Mikrofaser und eine rutschfeste Rückseite aus Latex-Gel-Schaum. Abgerundet wird das Gesamterscheinungsbild des maßgefertigten Teppich-Läufers durch eine Umkettelung aus robustem und farblich abgestimmten Kunstgarn. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Rapport (Teppichmuster) bei maßgefertigten Teppichen aufgrund der individuellen Länge technisch bedingt an den kurzen Seiten nicht vollständig abgebildet wird. Teppich-Läufer nach Maß Casablanca – Produkteigenschaften: * Polmaterial: Mikrofaser * Polhöhe: ca. 11 Millimeter * Polgewicht: ca. 750 g/m² * Rücken: Latex-Gel-Schaum * Farben: Schwarz, Beige Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Weitere Suchbegriffe: teppich läufer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.