Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CV-Belag Toscana Sand Toscana 2 200x150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-27212-200x150
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27212-200x150
EAN/GTIN:
     4064149064299
Vinyl-Bodenbelag nach Maß „Toscana Sand“ – Zuschnitt bis 33 Meter Länge Sie wollen einen hochwertigen Bodenbelag, der wie ein echter Steinboden aussieht, im Handumdrehen verlegt ist und nicht viel kostet? Mit dem Vinyl-Bodenbelag nach Maß „Toscana Sand“ ist das kein Problem. Der widerstandsfähige CV-Belag sieht ansprechend aus und ist gleichzeitig viel günstiger als Bodenbeläge aus echtem Stein. Erhältlich ist der Vinyl-Bodenbelag als Meterware und kann daher passgenau auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten werden. Der Vinyl-Boden ist die perfekte Wahl für Ihr Zuhause oder auch für Geschäftsräume. Robuste Beschaffenheit und geschmackvolles Design Der hochwertige Bodenbelag nach Maß besteht aus geschäumtem Polyvinylchlorid und ist sehr strapazierfähig. Der Vinyl-Bodenbelag ist außerdem schwer entflammbar und frei von Phthalat. Die strukturierte Oberfläche in Stein-Optik erweckt den Eindruck, dass es sich um einen echten Steinboden handelt. Das Mosaik-Design ist in Braun- und Beigetönen gehalten, welche wunderbar miteinander harmonisieren. Bei einer konstanten Breite von einem oder zwei Metern kann eine maximale Länge von 33 Metern gewählt werden. Einfache Reinigung im Handumdrehen Die Reinigung des Vinyl-Bodenbelags ist äußerst unkompliziert. Bei Bedarf einfach absaugen oder feucht abwischen. Falls gewünscht zusätzlich ein geeignetes Reinigungsmittel für Vinyl-Böden verwenden. Vinyl-Bodenbelag nach Maß – Produkteigenschaften: * Material: Geschäumtes PVC mit strukturierter Oberfläche * Gesamtstärke: ca. 2,7 mm * Nutzschichtstärke: 0,2 mm * Flächengewicht: ca. 1,75 kg/m² * Breiten: 100 cm, 200 cm * Länge: Frei wählbar zwischen 1 und 33 m * Nutzklasse: 22 * Elektrostatische Eigenschaften: EN 1815 Antistatisch (≤ 2 kV) * Lichtstabilität (EN ISO 105 B02): ≥ 6 * Dimensionsstabilität (EN ISO 23999, EN 434): ≤ 0,40% * Nutzbar mit Fußbodenheizungen (EN 12524) * Brandklasse (EN 13501-1): Cfl-s1 * Rutschsicherheitswert (DIN 51130): R10 * Rutschwiderstand: EN 13893 * 100 % phthalatfrei * 100 % recyclingfähig * Verlegemethode: zum Kleben Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.