Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CV-Belag Tobago 2 100x1200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9125-fd-27289-100x1200
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27289-100x1200
EAN/GTIN:
     4064149072225
Suchbegriffe:
Vinylboden
CV-Belag Meterware „Tobago“ – bis 33 Meter Länge Sie wollen einen hochwertigen Bodenbelag, der wie ein echter Holzboden aussieht, im Handumdrehen verlegt ist und nicht viel kostet? Mit dem als Meterware erhältlichen CV-Belag „Tobago“ ist das kein Problem. Der widerstandsfähige CV-Belag nach Maß sieht ansprechend aus und ist gleichzeitig viel günstiger als Bodenbeläge aus echtem Holz. Zudem ist der Pflegeaufwand deutlich geringer. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist, dass der Vinyl-Bodenbelag als Meterware erhältlich ist und daher auf Ihr Wunschmaß zugeschnitten werden kann. Der besonders hochwertige CV-Belag in Holzoptik ist die perfekte Wahl für Ihr Zuhause oder auch für Geschäftsräume. Robuste Beschaffenheit und geschmackvolles Design Der hochwertige Bodenbelag besteht aus geschäumtem Polyvinylchlorid und ist sehr strapazierfähig. Der CV-Belag ist außerdem schwer entflammbar und frei von Phthalat. Die strukturierte Oberfläche in Holzoptik erweckt den Eindruck, dass es sich um einen echten Holzboden handelt. Bei einer konstanten Breite von einem oder zwei Metern kann eine maximale Länge von 33 Metern gewählt werden. Einfache und schnelle Reinigung Die Reinigung des CV-Belags ist äußerst unkompliziert. Bei Bedarf einfach absaugen oder feucht abwischen. Falls gewünscht zusätzlich ein geeignetes Reinigungsmittel für Vinyl-Böden verwenden. CV-Belag Meterware – Produkteigenschaften: * Material: Geschäumtes PVC mit strukturierter Oberfläche * Gesamtstärke: ca. 2,7 mm * Nutzschichtstärke: 0,2 mm * Flächengewicht: ca. 1,75 kg/m² * Breiten: 100 cm, 200 cm * Länge: Frei wählbar zwischen 1 und 33 m * Nutzklasse: 22 * Elektrostatische Eigenschaften: EN 1815 Antistatisch (≤ 2 kV) * Lichtstabilität (EN ISO 105 B02): ≥ 6 * Dimensionsstabilität (EN ISO 23999, EN 434): ≤ 0,40% * Nutzbar mit Fußbodenheizungen (EN 12524) * Brandklasse (EN 13501-1): Cfl-s1 * Rutschsicherheitswert (DIN 51130): R10 * Rutschwiderstand: EN 13893 * 100 % phthalatfrei * 100 % recyclingfähig * Verlegemethode: zum Kleben Unser Hinweis für Sie: Produktionsbedingte Maßtoleranzen in einem Bereich von 1-3% Prozent sowie kleinere Unregelmäßigkeiten in Struktur, Farbe, bspw. Abweichungen zwischen Bildschirmfoto sowie Monitor, sind nicht auszuschließen, bitte haben Sie hierfür Verständnis. Anfertigungen im Wunschmaß werden für Sie gesondert hergestellt, daher ist der Umtausch sowie die Rücknahme leider nicht möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.