| |
|
| Artikel-Nr.: 9125-fd-27315 Herst.-Nr.: fd-27315 EAN/GTIN: 4059382394616 |
| |
|
| | |
| Teppichfliese günstig „Paris“ Die selbstliegende, 50 x 50 cm große Teppichfliese „Paris“ ermöglicht dank verschiedener Ausführungen eine vielseitige Bodengestaltung und bildet auf der gesamten Fläche einen besonders robusten und pflegeleichten Bodenbelag. Ob bei Ihnen zu Hause oder beispielsweise im Büro, Hotel oder anderen gewerblichen Räumlichkeiten, die günstige Teppichfliese hält, was sie verspricht. Der widerstandsfähige Schlingenflor hält viel aus und ist selbst bei starker Beanspruchung immer noch schön anzusehen. Die Teppichfliese ist also nicht nur günstig, sondern hat auch eine hervorragende Qualität. Aufgrund ihrer anti-rutsch-beschichteten Rückseite hat die Teppichfliese einen festen Halt auf dem Fußboden. Und sollte einmal ein Fleck nicht mehr zu entfernen sein, dann bietet die günstige Teppichfliese auch in solch einem Fall einen entscheidenden Vorteil. Die betroffene Teppichfliese wird einfach gegen eine neue ausgetauscht und das ohne großen Aufwand. Robuste und schwerentflammbare Teppichfliesen für gewerbliche und private Räume Der strapazierfähige Flor der günstigen Teppichfliesen entspricht der Nutzungsklasse 31. Somit können die Fliesen bedenkenlos auch in gewerblich genutzten Räumen wie Büros, Besprechungsräumen oder Hotelzimmern verlegt werden. Egal wo der Bodenbelag zum Einsatz kommt – die Fliesen mit dem Schlingenflor stecken auch stärkere Belastung mühelos weg und lassen sich leicht reinigen. Und wird eine der Teppichfliesen einmal so stark verschmutzt, dass sich das Malheur nicht mehr beseitigen lässt, so wird die Fliese im Handumdrehen ganz einfach durch eine neue ersetzt. Die preiswerten Teppichfliesen entsprechen der Brandklasse Cfl-s1. Kreative Bodengestaltung mit den günstigen Teppichfliesen „Paris“ Teppichfliesen bieten grundsätzlich den entscheidenden Vorteil, dass sie einfach und schnell verlegt sind und Sie im Handumdrehen Räume mit einem neuen Bodenbelag ausstatten können. Teppichfliesen ermöglichen aber auch ein hohes Maß an Kreativität und Gestaltungsmöglichkeiten. Die in verschiedenen Ausführungen erhältliche Teppichfliese „Paris“ kann nach Bedarf miteinander kombiniert werden, weshalb nicht nur der Boden, sondern der ganze Raum einen ganz individuellen Charakter erhält. Fußböden in privaten und gewerbliche Räumlichkeiten lassen sich mithilfe der selbstliegenden Teppichfliese nicht nur abwechslungsreich, sondern auch zügig neu gestalten. Für einen noch sichereren Halt auf dem Boden, empfiehlt es sich, die einzelnen Teppichfliesen mithilfe eines geeigneten Klebers für Teppichbodenbeläge zusätzlich zu fixieren. Hinweis zu den Teppichfliesen „Paris“ Jede der beiden Ausführungen besteht aus insgesamt vier unterschiedlichen Streifendesigns. Das bedeutet, dass die Lieferung einer Ausführung aus einer unterschiedlichen Anzahl Teppichfliesen pro Streifendesign bestehen kann. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Mischpaket. Daher bietet es sich an, die Teppichfliesen abwechselnd zu verlegen, sodass die Streifen jeweils in unterschiedliche Richtungen verlaufen. Ergebnis ist ein besonders ansprechendes Streifenmuster. Sollten Sie genug Teppichfliesen von dem jeweiligen Streifendesign pro Farbvariante besitzen, können Sie die Fliesen selbstverständlich auch so verlegen, dass die Streifen jeweils in eine Richtung verlaufen. Teppichfliese günstig „Paris“ – Produkteigenschaften: * Größe: 50x50 cm * Oberfläche: Schlingenpol * Polmaterial: Polypropylen * Rücken: Bitumen, rutschhemmend * Gewicht: 2,5 kg/m² * Gesamtstärke: ca. 5,5 mm * Nutzungsklasse 31, geeignet für gewerbliche Bereiche * Brandklasse: Cfl-s1 * Geeignet für die Nutzung mit Fußbodenheizung * Schalldämmend * Antistatisch * Selbstliegend * Bei Bedarf mit einem geeigneten Kleber fixieren |
| | |
| | | |
| |